DAYTON 管道鼓風機 24 英寸
篩選
組裝/未組裝: 未組裝 , 軸承類型: 可調節的枕頭座 ,CFM @ 0.750 英寸。 SP: 4884 , 高度: 39“ , 築屋材料: 鍍鋅鋼 ,赫茲: 60 ,入口直徑: 16-1 / 2“ , 最大限度。 深度: 34“ , 最大限度。 入口溫度: 160度 , 電機外殼: 防滴漏 , 安裝位置: 垂直/水平 ,出口直徑: 16-1 / 2“ , 出口高度: 34.875“ , 出口寬度: 34.875“ ,軸直徑: 1" , 速度控制: 沒有 , 類型: 離心,帶驅動套件 , 輪徑: 24“ , 輪材質: 鋁 , 輪子類型: 向後傾斜離心 , 寬度: 39“
次數 | 型號 | 滿載電流 | 鼓風機轉速 | CFM @ 0.000英寸 SP | 最高 必和必拓 | 電機功率 | 電機轉速 | 電機類型 | 段落 | 價錢 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | 7A0L3 | 2.1-2.2/1.1 | 569 | 5641 | 0.51 | 1/2 | 1725 | 三階段 | 3 | NT$204,678 | |
A | 7A0L5 | 2.9-2.8/1.4 | 651 | 6454 | 0.78 | 3/4 | 1725 | 三階段 | 3 | NT$198,974 | |
A | 7A0L7 | 3.2-2.9/1.4 | 717 | 7108 | 1.04 | 1 | 1735 | 三階段 | 3 | NT$208,697 | |
A | 7A0L2 | 7.2/3.5 | 569 | 5641 | 0.51 | 1/2 | 1725/1425 | 電容器啟動 | Single | NT$200,914 | |
A | 7A0L4 | 10.2/5.1 | 651 | 6454 | 0.78 | 3/4 | 1725/1425 | 電容器啟動 | Single | NT$203,511 |
直排風機24英寸
代頓管道鼓風機安裝在管道系統內部,通過進氣、排氣、通風或補充空氣系統在空間有限的地方提供清潔的空氣循環。 這些裝置的每一側均設有面板,可快速檢修內部組件,並配有卡圈以方便管道連接。 它們採用鍍鋅鋼結構,配有向後傾斜的鋁輪,可為各種空氣輸送應用產生低振動的高效風量。 這些離心式直列鼓風機種類繁多,可供選擇,電機額定值為 1/2、3/4 和 1 hp。
我們在這裡提供幫助!
尋找此處未列出的零件?
探索更多
- 無管分體式系統空調和熱泵
- EPDM鋼絲編織軟管
- 履帶梯
- 池塘曝氣管
- 管件絕緣
- 墜落防護
- 檢查和檢索工具
- 技術培訓
- 耙子和耕種工具
- 作物苗圃和環境美化
- TELEMECANIQUE SENSORS 6.56英尺線組
- E JAMES & CO 橡膠板,耐油,50A
- ENCORE PACKAGING 氣泡分配器
- ARLINGTON INDUSTRIES 電纜引入裝置,低壓
- APPLETON ELECTRIC 150-300瓦白熾燈燈具
- EDWARDS SIGNALING 125 系列高光輸出閃光燈
- PASS AND SEYMOUR 中型前死插頭
- VERMONT GAGE Go/NoGo 標準螺紋塞規,1 3/8-20 Un
- MORSE CUTTING TOOLS 倒角銑刀,5989 系列
- WINSMITH SE Encore 系列,E24 尺寸,XDTS 單級減速機