EDWARDS SIGNALING 125 系列高光輸出閃光燈
篩選
當前繪製: 交流0.12A , 目前評級: 0.12A , 每分鐘閃爍次數: 65 , 築屋材料: 聚碳酸酯/ ABS共混物 , 鏡片材質: 聚碳酸酯 , 光輸出: 300,000坎德拉 , 安裝: 1/2“內部和3/4”外部導管集線器 , 能量源: 120 VAC , 評分: NEMA 4X
次數 | 型號 | 顏色 | 直徑 | 擴展模組 | 身高 | 燈的類型 | 電壓 | 價錢 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | 125STRHC120A | - | 3.25“ | NEMA 3R/4X | 3.875“ | 氙 | 120/50 Hz時為60 VAC | - | 詢價
|
A | 125STRHC120AB | - | - | - | - | - | 120V | - | 詢價
|
B | 125STRHR120AB | - | 3-1 / 4“ | NEMA 4X 外殼 | 3-7 / 8“ | 氙 | 120/50 Hz時為60 VAC | - | 詢價
|
C | 125STRHA120A | 琥珀 | 3.25“ | - | 3.875“ | 頻閃管 | - | NT$10,551 | |
C | 125STRHA120AB | 琥珀 | 3-1 / 4“ | NEMA 4X 外殼 | 3-7 / 8“ | 氙 | 120/50 Hz時為60 VAC | - | 詢價
|
D | 125STRHB120A | 藍色 | 3-1 / 4“ | NEMA 4X 外殼 | 3-7 / 8“ | 氙 | 120/50 Hz時為60 VAC | - | 詢價
|
D | 125STRHB120AB | 藍色 | 3-1 / 4“ | NEMA 4X 外殼 | 3-7 / 8“ | 氙 | 120/50 Hz時為60 VAC | - | 詢價
|
E | 125STRHG120A | 湖水綠 | 3-1 / 4“ | NEMA 4X 外殼 | 3-7 / 8“ | 氙 | 120/50 Hz時為60 VAC | - | 詢價
|
E | 125STRHG120AB | 湖水綠 | - | - | - | - | 120V | - | 詢價
|
B | 125STRHR120A | 紅 | 3.25“ | - | 3.875“ | 頻閃管 | - | NT$11,119 |
我們在這裡提供幫助!
尋找此處未列出的零件?
探索更多
- 工具衣架
- 測試夾和探針
- 雙輪腳輪
- 攻絲工具
- 風扇罩過濾器
- 店鋪家具
- 除塵Mo子和清潔墊
- 人體工程學
- 便攜式冷卻器和飲料
- 屋頂
- WALTER TOOLS 1/4英寸內切圓,CCMT,80度鑽石,硬質合金車削刀片
- DIXON 彎管
- B & P MANUFACTURING 小吃手推車
- SOUTHWIRE COMPANY 手動萬用表
- VERMONT GAGE NoGo 標準螺紋量規,1 5/16-20 Un
- TSI SUPERCOOL 潤滑油
- HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS USB 充電器插座
- BALDOR / DODGE GTM,先導法蘭緊握適配球軸承
- WEG MSW 系列手把軸
- BOSTON GEAR H 系列帶座外球面高背安裝球軸承