項目 | 頻閃 |
顏色 | 琥珀 |
當前繪製 | 交流0.12A |
直徑 | 3.25“ |
每分鐘閃爍 | 65 |
身高 | 3.875“ |
外殼材質 | 聚碳酸酯/ ABS共混物 |
燈的類型 | 頻閃管 |
鏡頭材質 | 聚碳酸酯 |
光輸出 | 300,000坎德拉 |
安裝 | 1/2“內部和3/4”外部導管集線器 |
能量源 | 120 VAC |
評分 | NEMA 4X |
船重(kg) | 0.26 |
船高(厘米) | 13.34 |
船長(厘米) | 8.89 |
船寬(厘米) | 10.16 |
HS代碼 | 8531800050 |
原產地 | US |
產品 | 型號 | 顏色 | 直徑 | 擴展模組 | 身高 | 燈的類型 | 電壓 | 價錢 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
125STRHR120A | 紅 | 3.25“ | - | 3.875“ | 頻閃管 | - | 新台幣11,119元 | ||
125STRHA120AB | 琥珀 | 3-1 / 4“ | NEMA 4X 外殼 | 3-7 / 8“ | 氙 | 120/50 Hz時為60 VAC | - | 詢價
| |
125STRHB120A | 藍色 | 3-1 / 4“ | NEMA 4X 外殼 | 3-7 / 8“ | 氙 | 120/50 Hz時為60 VAC | - | 詢價
| |
125STRHB120AB | 藍色 | 3-1 / 4“ | NEMA 4X 外殼 | 3-7 / 8“ | 氙 | 120/50 Hz時為60 VAC | - | 詢價
| |
125STRHC120A | - | 3.25“ | NEMA 3R/4X | 3.875“ | 氙 | 120/50 Hz時為60 VAC | - | 詢價
| |
125STRHC120AB | - | - | - | - | - | 120V | - | 詢價
| |
125STRHG120A | 湖水綠 | 3-1 / 4“ | NEMA 4X 外殼 | 3-7 / 8“ | 氙 | 120/50 Hz時為60 VAC | - | 詢價
|