項目 | 頻閃 |
顏色 | 藍色 |
額定電流 | 0.12A |
直徑 | 3-1 / 4“ |
擴展模組 | NEMA 4X 外殼 |
身高 | 3-7 / 8“ |
燈的類型 | 氙 |
鏡頭材質 | 聚碳酸酯 |
光源 | 頻閃 |
標準 | UL.png、CUL.png |
電壓 | 120/50 Hz時為60 VAC |
產品 | 型號 | 顏色 | 直徑 | 擴展模組 | 身高 | 燈的類型 | 電壓 | 價錢 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
125STRHR120A | 紅 | 3.25“ | - | 3.875“ | 頻閃管 | - | 新台幣11,119元 | ||
125STRHA120A | 琥珀 | 3.25“ | - | 3.875“ | 頻閃管 | - | 新台幣10,551元 | ||
125STRHA120AB | 琥珀 | 3-1 / 4“ | NEMA 4X 外殼 | 3-7 / 8“ | 氙 | 120/50 Hz時為60 VAC | - | 詢價
| |
125STRHB120A | 藍色 | 3-1 / 4“ | NEMA 4X 外殼 | 3-7 / 8“ | 氙 | 120/50 Hz時為60 VAC | - | 詢價
| |
125STRHC120A | - | 3.25“ | NEMA 3R/4X | 3.875“ | 氙 | 120/50 Hz時為60 VAC | - | 詢價
| |
125STRHC120AB | - | - | - | - | - | 120V | - | 詢價
| |
125STRHG120A | 湖水綠 | 3-1 / 4“ | NEMA 4X 外殼 | 3-7 / 8“ | 氙 | 120/50 Hz時為60 VAC | - | 詢價
|