DAYTON 通用限位開關、螺釘端子、SPDT
篩選
執行器位置: 頂部 ,安培: 5 , 聯繫表: 單刀雙擲 , 深度: 0.71“ , 電氣連接: 螺絲端子 ,IP等級: 67 , 移動: 直式 ,NEMA 評級: 3,4,13 ,工作溫度。 範圍: -14度至158度F , 滾輪直徑: 11mm , 滾筒寬度: 4mm ,額定電壓: 250AC , 寬度: 2.29“
次數 | 型號 | 執行器樣式 | 身高 | 操作力 | 旅行 | 價錢 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
A | 13F516 | 臥式滾輪桿 | 2.11“ | 4N(14.4 盎司) | 最大行程0.079英寸,行程0.157英寸 | NT$1,469 | |
B | 13F515 | 柱塞 | 2.18“ | 11.8N(42.47 盎司) | 最大行程0.06英寸,行程0.118英寸 | NT$1,437 | |
C | 13F513 | 柱塞,滾子 | 2.41“ | 11.8N(42.47 盎司) | 最大行程0.06英寸,行程0.118英寸 | NT$2,068 |
通用限位開關、螺釘端子、SPDT
Dayton 微型精密限位開關用於檢測工業應用中物體是否存在。 這些裝置具有適用於惡劣環境的金屬外殼、滾輪槓桿/柱塞執行器,用於在檢測到物體(目標)時向觸點發出信號以打開/關閉電氣連接,以及螺釘端子,以便輕鬆進行接線配置。 它們符合 1P67 防塵、污垢和其他污染物防護標準,非常適合 -14 至 158 華氏度的低溫應用。可以從一系列微型限位開關中進行選擇,高度有 2.11、2.18 和 2.41 英寸。