項目 | 微型限位開關 |
執行器位置 | 頂部 |
執行器樣式 | 柱塞 |
安培 | 5 |
歡迎留下您的聯絡資訊 | 單刀雙擲 |
深度 | 0.71“ |
電氣連接 | 螺絲端子 |
身高 | 2.18“ |
IP等級 | 67 |
機芯 | 直式 |
NEMA號 | 3,4,13 |
操作力 | 11.8N(42.47 盎司) |
工作溫度 範圍 | -14度至158度F |
旅行 | 最大行程0.06英寸,行程0.118英寸 |
UPC | 190735118214 |
額定電壓 | 250AC |
信號寬度 | 2.29“ |
船重(kg) | 0.09 |
船高(厘米) | 4.32 |
船長(厘米) | 8.13 |
船寬(厘米) | 7.37 |
HS代碼 | 8536509055 |
原產地 | CN |