DAYTON 三相電機,1-1/2 HP 功率輸出,鋼架
篩選
軸承: 球 ,所需電容器: 沒有 , 責任: 連續 ,效率組: NEMA 高級版(R) , 框架: 56 , 框架材質: 軋鋼 、綠色認證或其他認可: 能源意識 , 生命值: 1/2 ,赫茲: 50/60 , 絕緣級別: B , 逆變器額定值: 是 , 最大限度。 環境溫度。: 40度 , 電機應用: 一般申請 ,電機設計: 3相 , 電機外殼設計: 防滴漏 ,電機軸設計: 鍵控 、電機熱保護: 與機身相同顏色 , 速度數: 1 , 階段: 3 , 服務係數: 1.25 ,軸直徑: 5機構/ 8“ , 軸長: 1.875“ , 電壓: 208-230/460 , 保修單: 1年
次數 | 型號 | 轉速範圍 | 滿載電流 | 長短軸 | 電機安裝位置 | 銘牌轉速 | 標稱效率 | 總長度 | RPM集團 | 價錢 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | 31TT11 | 1101-1200 | 2.6-2.8/1.4 | 9.75“ | 橫式 | 1140 | 企業排放佔全球 75.3% | 11 23機構/ 32“ | 1101-1200 | NT$24,429 | |
A | 31TT08 | 1701-1800 | 1.7-1.7/0.85 | 9.125“ | 全角度 | 1725 | 企業排放佔全球 78.2% | 11 3機構/ 32“ | 1701-1800 | NT$22,096 |
三相電機,1-1/2 HP 功率輸出,鋼架
Dayton 通用交流電機設計用於高扭矩應用,非常適合非危險應用,例如壓縮機、風扇、輸送機、泵浦、物料搬運和工具機。 與單相型號不同,這些裝置不需要啟動/運行電容器或離心開關,這些電容器或離心開關可能會發生故障或磨損,從而導致馬達停機、過熱和振動等問題。 它們採用軋製鋼框架來提高耐用性,並採用滾珠軸承來實現平穩、連續的操作。 有多種三相馬達供您選擇,它們採用開放式防滴和全封閉式風扇冷卻外殼。
我們在這裡提供幫助!
尋找此處未列出的零件?
探索更多
- 實驗室加熱毯帶和軟線
- 2類變壓器
- 工作台
- 紫外線檢漏儀配件
- 密閉空間起重機架
- 應力消除
- 整理用品
- 繩索及繩索配件
- 壓力和溫度控制閥
- 石油和煤油加熱器和配件
- DORIAN 手指夾
- APPROVED VENDOR 棒狀合金鋼
- MAIN FILTER INC. 互換液壓回油管路過濾器,絲網,125 微米,氟橡膠密封
- APOLLO VALVES 31-700 系列,鍋爐排水閥
- MASTER MAGNETICS 帶粘合劑的磁帶
- MASTER MAGNETICS 磁性工具架
- APPROVED VENDOR 可重複使用的軟管端頭
- APPROVED VENDOR 捕鼠器
- SMC VALVES VQC1000系列電磁閥
- VESTIL 符合人體工程學的鼓式卡車