DAYTON 渦輪泵,3 HP
篩選
安培: 8.3-7.6/3.8 , 軸承類型: 密封球軸承(電機軸承) , 排水塞: 180從進油口 , 責任: 連續 , 框架: 56C , 高度: 8.375“ , 築屋材料: 鑄鐵 , 生命值: 3 、葉輪材質: 青銅 , 葉輪類型: 再生渦輪機 , 入口壓力: 200 PSI , 最大限度。 殼體壓力: 300 PSI , 最大限度。直徑。固體: 25微米 , 最大限度。流體黏度: 250個SSU , 最大限度。 壓力: 300 PSI , 最大限度。比重: 第1.00章 , 電機外殼: TEFC ,NEMA/IEC 框架: 56C , 出口: 1" , 階段: 3 , 端口輪換: 90個增量 , 螺桿材質: 鐵件 , 密封應用: 低流量,高揚程 , 密封材料: 碳,陶瓷,布納 , 密封類型: 輸入21 , 電壓: 208-230/460 , 蝸殼材質: 鑄鐵,青銅裝 , 寬度: 8.38“
次數 | 型號 | 電機類型 | 最佳效率 GPM @ Head | 最佳效率範圍 GPM @ Head | 接液材料 | 結構 | 毛利率@ 20 PSI | 進口 | 總長: | 價錢 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | 4歲64歲 | 3相 | 27 GPM @ 80磅/平方英寸 | 27.0-29.5 加侖/分鐘 @ 80-43 PSI | CI,青銅色 | 青銅葉輪,丁腈橡膠O型圈墊圈,丁腈橡膠N和不銹鋼零件以及碳/陶瓷座的機械密封,鑄鐵蓋和帶有硬質化學鍍鎳和可更換青銅軸套的電機支架 | 31.2 | 1-1 / 4“ | 16 13機構/ 16“ | NT$85,660 | |
A | 4歲57歲 | 三相TEFC | 15.5 GPM @ 70磅/平方英寸 | 10.0-19.0 加侖/分鐘 @ 147-35 PSI | 鑄鐵,青銅裝 | 青銅葉輪,丁腈橡膠O型圈墊圈,丁腈橡膠N和不銹鋼零件以及碳/陶瓷座的機械密封,鑄鐵蓋和帶有硬質化學鍍鎳和可更換青銅軸套的電機支架 | 20.0 | 1" | 16.75“ | NT$81,256 | |
A | 4歲60歲 | 三相TEFC | 13.0 GPM @ 130英尺 | 11.5-15.0 加侖/分鐘 @ 170-150 PSI | 鑄鐵,青銅裝 | 青銅葉輪,丁腈橡膠O型圈墊片,丁腈橡膠N和不銹鋼零件以及碳/陶瓷座的機械密封,鑄鐵蓋和帶硬質化學鍍鎳和可更換青銅軸套的電動機支架,TEFC電動機 | 16.7 | 1-1 / 4“ | 16 13機構/ 16“ | NT$90,029 | |
A | 4歲62歲 | 三相TEFC | 20.6 GPM @ 120磅/平方英寸 | 20.6-24.0 加侖/分鐘 @ 120-43 PSI | 鑄鐵,青銅裝 | 青銅葉輪,丁腈橡膠O型圈墊圈,丁腈橡膠N和不銹鋼零件以及碳/陶瓷座的機械密封,鑄鐵蓋和帶有硬質化學鍍鎳和可更換青銅軸套的電機支架 | 25.0 | 1-1 / 4“ | 16 13機構/ 16“ | NT$90,202 |
渦輪泵,3 馬力
Dayton 3 hp 渦輪泵適用於鍋爐給水、水處理廠、反滲透過濾、噴霧設備和液體輸送應用。 這些泵配備密封球軸承,旋轉摩擦力低,並採用 TEFC / ODP 外殼,以防止過熱和灰塵進入電機。 它們在 31.2 psi 下提供高達 20 gpm 的流量,能夠承受高達 230 華氏度的液體溫度。這些渦輪泵有多種可供選擇,有 1 相和 3 相配置。