項目 | 渦輪泵 |
軸承類型 | 密封球軸承(電機軸承) |
最佳效率 GPM @ Head | 13.0 GPM @ 130英尺 |
最佳效率範圍 GPM @ Head | 11.5-15.0 加侖/分鐘 @ 170-150 PSI |
結構 | 青銅葉輪,丁腈橡膠O型圈墊片,丁腈橡膠N和不銹鋼零件以及碳/陶瓷座的機械密封,鑄鐵蓋和帶硬質化學鍍鎳和可更換青銅軸套的電動機支架,TEFC電動機 |
排水塞 | 180從進油口 |
責任 | 連續 |
Frame | 56C |
毛利率@ 10 PSI | 17.0 |
毛利率@ 100 PSI | 14.4 |
毛利率@ 20 PSI | 16.7 |
毛利率@ 30 PSI | 16.2 |
毛利率@ 50 PSI | 15.7 |
毛利率@ 60 PSI | 15.4 |
毛利率@ 75 PSI | 15.0 |
身高 | 8.375“ |
外殼材質 | 鑄鐵 |
HP | 3 |
葉輪材質 | 青銅 |
葉輪類型 | 再生渦輪機 |
進口 | 1-1 / 4“ |
入口壓力 | 200 PSI |
總長: | 16 13機構/ 16“ |
最高 外殼壓力 | 300 PSI |
最高 迪亞 固體 | 25微米 |
最高 流體粘度 | 250個SSU |
最高 液體溫度 | -20到230 F. |
最大。 壓力 | 300 PSI |
Max.最高Specific Gravity比重 | 第1.00章 |
電機外殼 | TEFC |
電機類型 | 三相TEFC |
NEMA/IEC 框架 | 56C |
資訊插座&面板 | 1" |
段落 | 3 |
端口旋轉 | 90個增量 |
螺絲材質 | 鐵件 |
印章申請 | 低流量,高揚程 |
密封材料 | 碳,陶瓷,布納 |
密封類型 | 輸入21 |
類別 | 青銅鑲嵌 |
電壓 | 208-230/460 |
蝸殼材質 | 鑄鐵,青銅裝 |
接液材料 | 鑄鐵,青銅裝 |
信號寬度 | 8.38“ |
船重(kg) | 29.25 |
船高(厘米) | 27.94 |
船長(厘米) | 46.99 |
船寬(厘米) | 25.4 |
HS代碼 | 8413810020 |
原產地 | US |
型號 | 電機類型 | 最佳效率 GPM @ Head | 最佳效率範圍 GPM @ Head | 接液材料 | 結構 | 毛利率@ 20 PSI | 進口 | 總長: | 價錢 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4歲57歲 | 三相TEFC | 15.5 GPM @ 70磅/平方英寸 | 10.0-19.0 加侖/分鐘 @ 147-35 PSI | 鑄鐵,青銅裝 | 青銅葉輪,丁腈橡膠O型圈墊圈,丁腈橡膠N和不銹鋼零件以及碳/陶瓷座的機械密封,鑄鐵蓋和帶有硬質化學鍍鎳和可更換青銅軸套的電機支架 | 20.0 | 1" | 16.75“ | 新台幣81,256元 | |
4歲62歲 | 三相TEFC | 20.6 GPM @ 120磅/平方英寸 | 20.6-24.0 加侖/分鐘 @ 120-43 PSI | 鑄鐵,青銅裝 | 青銅葉輪,丁腈橡膠O型圈墊圈,丁腈橡膠N和不銹鋼零件以及碳/陶瓷座的機械密封,鑄鐵蓋和帶有硬質化學鍍鎳和可更換青銅軸套的電機支架 | 25.0 | 1-1 / 4“ | 16 13機構/ 16“ | 新台幣90,202元 | |
4歲64歲 | 3相 | 27 GPM @ 80磅/平方英寸 | 27.0-29.5 加侖/分鐘 @ 80-43 PSI | CI,青銅色 | 青銅葉輪,丁腈橡膠O型圈墊圈,丁腈橡膠N和不銹鋼零件以及碳/陶瓷座的機械密封,鑄鐵蓋和帶有硬質化學鍍鎳和可更換青銅軸套的電機支架 | 31.2 | 1-1 / 4“ | 16 13機構/ 16“ | 新台幣85,660元 |