DAYTON 繼電器插座
代頓繼電器插座將繼電器與電氣連接連接起來,並簡化了電機、大型壓力機和汽車設備中繼電器的更換或安裝。
次數 | 型號 | 終端 | 交流電 | 接觸等級 | 類別 | 信號寬度 | 深度 | 總長: | 安裝 | 價錢 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | 1EGR1 | 電梯 | 10 | 10A @ 300 VAC | 方形 | 1.1“ | 2.4“ | 3.3“ | DIN導軌/面板 | NT$444 | |
B | 1EGP5 | 電梯 | 16 | 16A @ 300 VAC | 八進制 | 1.4“ | 1.8“ | 3.8mm | DIN導軌/面板 | NT$267 | |
C | 1EGR3 | 電梯 | 25 | 25A @ 300 VAC | 方形 | 1.4“ | 2.5“ | 3.8mm | DIN導軌/面板 | NT$501 | |
D | 1EGP3 | 電梯 | 12 | 12A @ 300 VAC | 八進制 | 1.5“ | 1.1“ | 3" | DIN導軌/面板 | NT$274 | |
E | 1EGP9 | 電梯 | 10 | 10A @ 300 VAC | 方形 | 1.1“ | 2.4“ | 3.3“ | DIN導軌/面板 | NT$325 | |
F | 1EGP8 | 電梯 | 10 | 10A @ 300 VAC | 方形 | 1.1“ | 1.7“ | 3.1“ | DIN導軌/面板 | NT$427 | |
G | 1EGP2 | 電梯 | 12 | 12A @ 300 VAC | 八進制 | 1.5“ | 1.1“ | 3" | DIN導軌/面板 | NT$307 | |
H | 1EGR2 | 電梯 | 12 | 12A @ 300 VAC | 方形 | 1.1“ | 2.4“ | 3.3“ | DIN導軌/面板 | NT$315 | |
I | 5X853 | 擰緊 | 15 | 15A @ 300 VAC | 方形 | 1.7“ | 1.03“ | 3" | DIN導軌/螺絲 | NT$841 | |
J | 1FC13 | 擰緊 | 16 | 16A @ 300 VAC | 方形 | 1.18“ | 1.13“ | 3.09“ | DIN導軌/螺絲 | NT$357 | |
K | 2A584 | 擰緊 | 10 | 10A @ 300 VAC | 方形 | 1.2“ | 1" | 2.55“ | DIN導軌/螺絲 | NT$969 | |
L | 1FC15 | 擰緊 | 16 | 16A @ 300 VAC | 方形 | 1.97“ | 1.13“ | 3.09“ | DIN導軌/螺絲 | NT$732 | |
M | 1FC14 | 擰緊 | 16 | 16A @ 300 VAC | 方形 | 1.57“ | 1.13“ | 3.09“ | DIN導軌/螺絲 | NT$576 | |
N | 1EGP7 | 擰緊 | 10 | 10A @ 300 VAC | 方形 | 1.2“ | 1.6“ | 3.3“ | DIN導軌/螺絲 | NT$399 | |
O | 6X156 | 擰緊 | 15 | 15A @ 300 VAC | 八進制 | 2.33“ | 0.97“ | 2.2“ | DIN導軌/螺絲 | NT$731 | |
P | 10E075 | 擰緊 | 10 | 10A @ 300 VAC | 方形 | 1.17“ | 1.02“ | 2.73“ | DIN導軌/螺絲 | NT$902 | |
Q | 5X852 | 擰緊 | 15V時300和10V時600 | 15A @ 300 VAC,10A @ 600 VAC | 八進制 | 1.6“ | 0.83“ | 2.02“ | DIN導軌/螺絲 | NT$508 |
繼電器插座
代頓繼電器插座提供電路和繼電器本身之間的電氣接口。 這些插座有助於輕鬆更換或安裝電機、大型壓力機和汽車設備中的繼電器。 它們允許 DIN 導軌/螺釘/面板安裝,並提供 25A 的最大額定電流。 這些繼電器插座有 5、8、11 和 14 針型號可供選擇。
功能
- 代頓電氣繼電器插座具有電梯/手指安全/標準插座功能,可防止觸電風險。
- 它們提供 DIN 導軌/面板/螺釘安裝方式,可實現輕鬆、安全的安裝。
- 這些繼電器插座的額定電壓為 300VAC,最大額定電流為 25A。
- 它們有 5、8、11 和 14 針型號可供選擇。
兼容配件
- 頓 1TND8 繼電器夾:它可以將繼電器安全安裝到電路板、面板或其他安裝表面上。
常问问题解答
購買合適的繼電器插座需要考慮哪些因素?
- 極數
- 最大額定電壓
- 最大額定電流
- 安裝方式
如何安裝這些繼電器插座?
- 開始安裝繼電器插座之前,請關閉插座的電源。
- 選擇滿足電壓和電流要求的適當電線。
- 確保繼電器與輸出設備之間安全、完整的連接。
雙刀單擲開關和雙刀雙擲開關有什麼區別?
雙刀單擲 (DPST) 開關有兩個位置(ON 和 OFF),兩組觸點同時閉合或打開。 相比之下,雙刀雙擲 (DPDT) 開關具有三個位置(ON、OFF 和第三個位置),其中一組觸點閉合,而另一組保持打開,第三個位置連接到一組單獨的觸點。