項目 | 繼電器插座 |
交流電 | 12 |
接觸等級 | 12A @ 300 VAC |
深度 | 1.1“ |
總長: | 3" |
安裝 | DIN導軌/面板 |
針數 | 8 |
套接字代碼 | A |
插座樣式 | 八進制 |
插座類型 | 電梯 |
終端 | 電梯 |
類別 | 八進制 |
UPC | 190735138472 |
電壓 | 300 |
信號寬度 | 1.5“ |
船重(kg) | 0.61 |
船高(厘米) | 9.14 |
船長(厘米) | 16 |
船寬(厘米) | 8.38 |
HS代碼 | 8536698000 |
原產地 | CN |
產品 | 型號 | 終端 | 交流電 | 接觸等級 | 類別 | 信號寬度 | 深度 | 總長: | 安裝 | 價錢 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
10E075 | 擰緊 | 10 | 10A @ 300 VAC | 方形 | 1.17“ | 1.02“ | 2.73“ | DIN導軌/螺絲 | 新台幣902元 | ||
1EGP2 | 電梯 | 12 | 12A @ 300 VAC | 八進制 | 1.5“ | 1.1“ | 3" | DIN導軌/面板 | 新台幣307元 | ||
1EGP5 | 電梯 | 16 | 16A @ 300 VAC | 八進制 | 1.4“ | 1.8“ | 3.8mm | DIN導軌/面板 | 新台幣267元 | ||
1EGP7 | 擰緊 | 10 | 10A @ 300 VAC | 方形 | 1.2“ | 1.6“ | 3.3“ | DIN導軌/螺絲 | 新台幣399元 | ||
1EGP8 | 電梯 | 10 | 10A @ 300 VAC | 方形 | 1.1“ | 1.7“ | 3.1“ | DIN導軌/面板 | 新台幣427元 | ||
1EGP9 | 電梯 | 10 | 10A @ 300 VAC | 方形 | 1.1“ | 2.4“ | 3.3“ | DIN導軌/面板 | 新台幣325元 | ||
1EGR1 | 電梯 | 10 | 10A @ 300 VAC | 方形 | 1.1“ | 2.4“ | 3.3“ | DIN導軌/面板 | 新台幣444元 |