DAYTON 淺井噴射泵
篩選
合規性: 美國CSA ,入口: 1-1 / 4“NPT , 電機外殼: ODP , 電機類型: 電容器啟動 , NPT 入口: 1.25 ,級數: 1 , 密封類型: 機構 , 吸程: 25英尺 , 電壓: 115/230
次數 | 型號 | 最高 外殼壓力 | 安培 | 交流電 | 最高 入口壓力 | NPT出口 | 資訊插座&面板 | 信號寬度 | 水的GPM @ 15 Ft @ 30,50 PSI | 價錢 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | 1D874 | 65 | 14.0/7.0 | 14.0/7.0 | - | 1 | 1“NPT | 10.88“ | 15.7 14.7 | NT$24,663 | |
A | 1D876 | 69 | 13.0/6.5 | 13.0/6.5 | - | 3/4 | 3 / 4“NPT | 9.88“ | 11.8 6.5 | NT$20,320 | |
A | 1D872 | 70 | 18.0/9.0 | 18.0/9.0 | - | 1 | 1“NPT | 10.88“ | 17.8 17.3 | NT$30,965 | |
A | 1D881 | 72 | 8.6/4.3 | 8.6/4.3 | - | 3/4 | 3 / 4“NPT | 9.88“ | 8.2 4.3 | NT$19,562 | |
A | 1D880 | 74 | 13.0/6.5 | 13.0/6.5 | - | 3/4 | 3 / 4“NPT | 9.88“ | 12.3 7.0 | NT$21,515 | |
A | 1D878 | 77 | 21.0/10.5 | 21.0/10.5 | - | 1 | 1“NPT | 10.88“ | 22.8 22.5 | NT$34,230 | |
B | 5UXK2 | 123 PSI | 21.5/11 | - | 123 PSI | 1 | 1“NPT | 9.812“ | 20.8/20.6 | NT$38,188 | |
B | 5UXJ9 | 123 PSI | 10/5 | - | 123 PSI | 1 | 1“NPT | 9.125“ | 6.8/3.4 | NT$24,060 | |
B | 5UXK1 | 123 PSI | 20/10.5 | - | 123 PSI | 1 | 1“NPT | 9.812“ | 15.2/14.5 | NT$28,954 | |
B | 5UXK0 | 123 PSI | 10.8/5.5 | - | 123 PSI | 1 | 1“NPT | 9.125“ | 11.2/5.6 | NT$30,270 | |
B | 5UXJ8 | 123 PSI | 10/4.8 | - | 123 PSI | 1 | 1“NPT | 9.125“ | 6.3/2.5 | NT$21,097 | |
C | 4嘿3 | 140 PSI | 10/4.8 | - | 75 PSI | 1 | 1“NPT | 11“ | 3.3 2.1 | NT$18,554 | |
C | 4嘿4 | 140 PSI | 10/4.8 | - | 75 PSI | 1 | 1“NPT | 11“ | 5.0 1.8 | NT$18,749 | |
C | 4嘿7 | 140 PSI | 17.2/8.8 | - | 75 PSI | 1 | 1“NPT | 11“ | 17.1 2.0 | NT$29,677 | |
C | 4嘿6 | 140 PSI | 15.6/7.8 | - | 75 PSI | 1 | 1“NPT | 11“ | 13.8 2.2 | NT$25,649 | |
C | 4嘿5 | 140 PSI | 10.8/5.5 | - | 75 PSI | 1 | 1“NPT | 11“ | 8.8 2.0 | NT$21,641 | |
D | 4嘿8 | 160 PSI | 9.0/4.5 | - | 75 PSI | 1 | 1“NPT | 11“ | 4.4 0.6 | NT$32,087 | |
D | 4HEZ1 | 160 PSI | 15.6/7.8 | - | 75 PSI | 1 | 1“NPT | 11“ | 15.4 4.8 | NT$36,297 | |
D | 4HEZ2 | 160 PSI | 18.0/9.0 | - | 75 PSI | 1 | 1“NPT | 11“ | 14.3 12.7 | NT$41,654 | |
D | 4HEZ3 | 160 PSI | 20.3/10.4 | - | 75 PSI | 1 | 1“NPT | 11“ | 21.1 11.4 | NT$46,524 | |
D | 4嘿9 | 160 PSI | 9.6/4.8 | - | 75 PSI | 1 | 1“NPT | 11“ | 6.6 1.6 | NT$34,102 |
淺井噴射泵
代頓淺井噴射泵用於從深達 25 英尺的井中輸送水。 這些噴射泵安裝在地面上方用於維修和維護,並配備了可提供高啟動扭矩的電容器啟動電機。 它們可用於挖井/打井/鑽孔、湖泊或蓄水池,並可承受高達 160 psi 的入口壓力。 有多種淺井噴射泵供您選擇,有 1/2、1/3、3/4、1 和 1.5 hp 型號可供選擇。
我們在這裡提供幫助!
尋找此處未列出的零件?
探索更多
- 包裝帶手持式點膠機
- 地下公用事業定位器配件
- 數據/局域網電纜
- 桿刮水器
- 碼頭路障
- 專用交流電動機
- 夾
- 風扇葉片和螺旋槳
- 墊片和支座
- 軸流風扇和配件
- BRADY 電線套管
- LIFT-ALL 拖帶尼龍
- ENPAC 防溢桶玩偶
- SUPER-STRUT 頻道發布基地
- MERSEN FERRAZ Protistor 保險絲,440VDC
- HOFFMAN ProLine G2 系列斷開框架
- BALDOR MOTOR 農用電機,單相,腳踏式,即時換向
- MARTIN SPROCKET 插座盒
- UVEX BY HONEYWELL 化學防濺/抗衝擊護目鏡
- GROVE GEAR GR 系列,BM-R 型,813 尺寸,Ironman 蝸輪減速機