項目 | 淺井噴射泵 |
安培 | 15.6/7.8 |
水的GPM @ 10 Ft @ 30,50 PSI | 16.5/2.5 |
水的GPM @ 15 Ft @ 30,50 PSI | 13.8 2.2 |
水的GPM @ 20 Ft @ 30,50 PSI | 11.4/1.9 |
水的GPM @ 25 Ft @ 30,50 PSI | 8.3 1.2 |
水的GPM @ 5 Ft @ 30,50 PSI | 19.1 6.1 |
身高 | 9" |
HP | 1 |
進口 | 1-1 / 4“NPT |
總長: | 23“ |
最高 外殼壓力 | 140 PSI |
最高 入口壓力 | 75 PSI |
最高 工作溫度 | 95 F |
電機外殼 | ODP |
電機類型 | 電容器啟動 |
NPT入口 | 1.25 |
NPT出口 | 1 |
資訊插座&面板 | 1“NPT |
壓力開關設定 | 30至50 psi |
泵材質 | 熱塑性 |
密封類型 | 機構 |
關機 | 63 PSI |
吸程 | 25英尺 |
電壓 | 115/230 |
信號寬度 | 11“ |
船重(kg) | 17.03 |
船高(厘米) | 27.43 |
船長(厘米) | 61.47 |
船寬(厘米) | 31.75 |
HS代碼 | 8413810040 |
原產地 | CN |
型號 | 最高 外殼壓力 | 安培 | 交流電 | 最高 入口壓力 | NPT出口 | 資訊插座&面板 | 信號寬度 | 水的GPM @ 15 Ft @ 30,50 PSI | 價錢 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1D872 | 70 | 18.0/9.0 | 18.0/9.0 | - | 1 | 1“NPT | 10.88“ | 17.8 17.3 | 新台幣30,965元 | |
1D874 | 65 | 14.0/7.0 | 14.0/7.0 | - | 1 | 1“NPT | 10.88“ | 15.7 14.7 | 新台幣24,663元 | |
1D876 | 69 | 13.0/6.5 | 13.0/6.5 | - | 3/4 | 3 / 4“NPT | 9.88“ | 11.8 6.5 | 新台幣20,320元 | |
1D878 | 77 | 21.0/10.5 | 21.0/10.5 | - | 1 | 1“NPT | 10.88“ | 22.8 22.5 | 新台幣34,230元 | |
1D880 | 74 | 13.0/6.5 | 13.0/6.5 | - | 3/4 | 3 / 4“NPT | 9.88“ | 12.3 7.0 | 新台幣21,515元 | |
1D881 | 72 | 8.6/4.3 | 8.6/4.3 | - | 3/4 | 3 / 4“NPT | 9.88“ | 8.2 4.3 | 新台幣19,562元 | |
4嘿3 | 140 PSI | 10/4.8 | - | 75 PSI | 1 | 1“NPT | 11“ | 3.3 2.1 | 新台幣18,554元 |