DAYTON 電磁閥,不帶線圈,直動式
篩選
墊片材質: 布納N , 最大限度。 流體溫度: 180學位F. ,分鐘。 工作壓差: 0 PSI , 操作類型: 直接代理
次數 | 型號 | 管道尺寸 | 氣流 | 主體材料 | 閥門配置 | 閥門設計 | 體積係數 | 流量範圍 | 孔口直徑。 | 價錢 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | 2CZY9 | 1機構/ 4“ | 最高12.5 scfm | 黃銅 | 常閉 | 3路 | 0.22/0.17 | 0.22至2.1 gpm | 3機構/ 32“ | NT$6,041 | |
B | 2CZZ9 | 1機構/ 4“ | 最高29.4 scfm | 黃銅 | 常閉 | 2路 | 0.70 | 0.49至3.1 gpm | 1機構/ 4“ | NT$3,759 | |
C | 3A426 | 1機構/ 4“ | 最高10.3 scfm | 不銹鋼 | 常閉 | 3路 | 0.12/0.09 | 0.12至1.5 gpm | 1機構/ 16“ | NT$4,359 | |
C | 3A429 | 1機構/ 4“ | 最高11.2 scfm | 不銹鋼 | 常閉 | 3路 | 0.22/0.17 | 0.22至2.1 gpm | 3機構/ 32“ | NT$4,848 | |
C | 3A427 | 1機構/ 4“ | 最高8.3 scfm | 不銹鋼 | 通常打開 | 3路 | 0.12/0.09 | 0.12至1.3 gpm | 1機構/ 16“ | NT$5,743 | |
A | 2CZY8 | 1機構/ 8“ | 6.8標準立方英尺 | 黃銅 | 常閉 | 3路 | 0.12/0.09 | 0.12至1.5 gpm | 1機構/ 16“ | NT$5,899 | |
D | 2CZZ7 | 3機構/ 8“ | 最高54.4 scfm | 黃銅 | 常閉 | 2路 | 1.70 | 1.7至5.4 gpm | 3機構/ 8“ | NT$3,037 |
無線圈、直動式電磁閥
代頓無線圈電磁閥是 2 / 3 通閥,可電動控制水處理系統、加濕器、自動售貨機和焊接設備中空氣、水、惰性氣體和輕油的釋放。 這些閥門採用不銹鋼/黃銅結構,帶有丁腈橡膠墊圈,可抵抗油、汽油和石油基流體,並可承受高達 180 華氏度的流體溫度。這些常閉/常開閥門可直接作用於閥門的打開和關閉。 有多種電磁閥供您選擇,以適應 1/8、1/4 和 3/8 英寸尺寸的管道。