項目 | 電磁閥少線圈 |
氣流 | 最高11.2 scfm |
主體材料 | 不銹鋼 |
體積係數 | 0.22/0.17 |
流量範圍 | 0.22至2.1 gpm |
墊片材料 | 布納N |
最高 流體溫度 | 180學位F. |
最小 工作壓力差 | 0 PSI |
操作類型 | 直接代理 |
孔口直徑。 | 3機構/ 32“ |
總高度 | 4" |
總長度 | 1.5“ |
管道尺寸 | 1機構/ 4“ |
安全工作水壓 | 500 PSI |
閥門配置 | 常閉 |
閥門設計 | 3路 |
船重(kg) | 0.36 |
船高(厘米) | 13.21 |
船長(厘米) | 9.91 |
船寬(厘米) | 5.84 |
HS代碼 | 8481809005 |
原產地 | MX |
產品 | 型號 | 管道尺寸 | 氣流 | 主體材料 | 閥門配置 | 閥門設計 | 體積係數 | 流量範圍 | 孔口直徑。 | 價錢 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2CZY8 | 1機構/ 8“ | 6.8標準立方英尺 | 黃銅 | 常閉 | 3路 | 0.12/0.09 | 0.12至1.5 gpm | 1機構/ 16“ | 新台幣5,947元 | ||
2CZY9 | 1機構/ 4“ | 最高12.5 scfm | 黃銅 | 常閉 | 3路 | 0.22/0.17 | 0.22至2.1 gpm | 3機構/ 32“ | 新台幣6,069元 | ||
2CZZ7 | 3機構/ 8“ | 最高54.4 scfm | 黃銅 | 常閉 | 2路 | 1.70 | 1.7至5.4 gpm | 3機構/ 8“ | 新台幣3,067元 | ||
2CZZ9 | 1機構/ 4“ | 最高29.4 scfm | 黃銅 | 常閉 | 2路 | 0.70 | 0.49至3.1 gpm | 1機構/ 4“ | 新台幣3,844元 | ||
3A426 | 1機構/ 4“ | 最高10.3 scfm | 不銹鋼 | 常閉 | 3路 | 0.12/0.09 | 0.12至1.5 gpm | 1機構/ 16“ | 新台幣4,389元 | ||
3A427 | 1機構/ 4“ | 最高8.3 scfm | 不銹鋼 | 通常打開 | 3路 | 0.12/0.09 | 0.12至1.3 gpm | 1機構/ 16“ | 新台幣5,787元 |