DAYTON 電磁閥,不帶線圈,黃銅,125 psi
篩選
閥體材質: 黃銅 , 墊片材料: 布納N , 最大限度。 流體溫度: 180學位F.
次數 | 型號 | 總長度 | 氣流 | 體積係數 | 管道尺寸 | 閥門配置 | 閥門設計 | 流量範圍 | 最小 工作壓力差 | 價錢 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | 4A703 | 1.5“ | 最高4.2 scfm | 0.05/0.06 | 1機構/ 4“ | 普遍 | 3路 | 0.05至0.56 gpm | 0 PSI | NT$5,784 | |
B | 1A578 | 2 13機構/ 16“ | 121至280 scfm | 5.50 | 3機構/ 4“ | 常閉 | 2路 | 12.3至61.5 gpm | 5 PSI | NT$5,220 | |
C | 1A579 | 4.156“ | 286至910 scfm | 13.00 | 1" | 常閉 | 2路 | 29.1至145.5 gpm | 5 PSI | NT$9,756 |
電磁閥,無線圈,黃銅,125 psi
代頓無線圈電磁閥是 2 / 3 通閥,可電動控制水處理系統、加濕器、自動售貨機和焊接設備中空氣、水、惰性氣體和輕油的釋放。 這些閥門採用黃銅結構,配有丁腈橡膠墊圈,可抵抗油、汽油和石油基流體,能夠承受高達 180 華氏度的流體溫度。這些常閉/通用閥門具有直接作用或先導操作的打開和關閉功能閥門。 從各種電磁閥中進行選擇,以適應 1/4、3/4 和 1 英寸管道尺寸。