項目 | 電磁閥少線圈 |
氣流 | 最高4.2 scfm |
主體材料 | 黃銅 |
體積係數 | 0.05/0.06 |
流量範圍 | 0.05至0.56 gpm |
墊片材料 | 布納N |
最高 流體溫度 | 180學位F. |
最小 工作壓力差 | 0 PSI |
操作類型 | 直接代理 |
孔口直徑。 | 3機構/ 64“ |
總高度 | 4" |
總長度 | 1.5“ |
管道尺寸 | 1機構/ 4“ |
安全工作水壓 | 500 PSI |
閥門配置 | 普遍 |
閥門設計 | 3路 |
船重(kg) | 0.43 |
船高(厘米) | 12.7 |
船長(厘米) | 9.91 |
船寬(厘米) | 6.1 |
HS代碼 | 8481809005 |
原產地 | MX |