DAYTON 電磁閥,不帶線圈,黃銅,200 PSI
篩選
閥體材質: 黃銅 , 墊片材料: 布納N , 最大限度。 流體溫度: 180學位F. ,分鐘。 工作壓差: 2 PSI , 操作類型: 先導操作 , 總高度: 3 5機構/ 16“ , 總體長度: 2.375“ ,閥門配置: 常閉 ,閥門設計: 2路
次數 | 型號 | 氣流 | 體積係數 | 流量範圍 | 孔口直徑。 | 管道尺寸 | 價錢 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | 3A433 | 14.4至97.2 scfm | 1.20 | 1.2至17 gpm | 1機構/ 4“ | 1機構/ 4“ | NT$4,053 | |
A | 4A699 | 14.4至97.2 scfm | 1.20 | 1.7至16.8 gpm | 1機構/ 4“ | 3機構/ 8“ | NT$4,053 | |
A | 4A700 | 26.4至179.3 scfm | 2.20 | 3.1至22 gpm | 3機構/ 8“ | 3機構/ 8“ | NT$4,053 |
無線圈電磁閥,黃銅,200 PSI
代頓無線圈電磁閥是二通閥,可電動控制水處理系統、加濕器、自動售貨機和焊接設備中空氣、水、惰性氣體和輕油的釋放。 這些閥門採用黃銅結構,配有丁腈橡膠墊圈,可抵抗油、汽油和石油基液體。 它們能夠承受高達 2 華氏度的流體溫度。這些常閉閥門通過先導操作來打開和關閉閥門。 有多種電磁閥供您選擇,以適應 180/1 和 4/3 英寸尺寸的管道。
我們在這裡提供幫助!
尋找此處未列出的零件?
探索更多
- 語音數據跳線
- 接地電阻測試儀
- 卡車氣門嘴
- 地板砂光機
- 磨料配件
- 電動工具
- 定時器
- 電加熱器及配件
- 焊接化學品
- APEX-TOOLS 方形嵌入式電源鑽頭
- APPROVED VENDOR 遮蔽膠帶
- DAYTON 徑向葉片風機13 1/2英寸
- COOPER B-LINE Guide Rite 系列導管和箱體支撐緊固件
- VERMONT GAGE NoGo 標準螺紋塞規,1 3/4-8 Un
- GUARDIAN EQUIPMENT 防破壞洗眼器
- Stafford Mfg Signature 系列,兩件式分體式尼龍軸環
- VESTIL SB系列減速帶
- BUSSMANN JJN Limitron 快速熔斷保險絲,T 級,300 VAC