DAYTON 電磁閥,不帶線圈,黃銅,500 PSI
篩選
閥體材質: 黃銅 , 墊片材料: 布納N , 最大限度。 流體溫度: 180學位F. ,分鐘。 工作壓差: 0 PSI , 操作類型: 直接代理 , 總高度: 2.75“ , 管道尺寸: 1機構/ 8“ ,閥門配置: 常閉 ,閥門設計: 2路
次數 | 型號 | 氣流 | 體積係數 | 流量範圍 | 孔口直徑。 | 總長度 | 價錢 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | 2CZZ3 | 最高2.8 scfm | 0.05 | 0.50至1.5 gpm | 3機構/ 64“ | 1.187“ | NT$2,386 | |
A | 3A422 | 最高31.3 scfm | 0.12 | 0.08至1.2 gpm | 1機構/ 16“ | 1 13機構/ 16“ | NT$2,892 |
無線圈電磁閥,黃銅,500 PSI
代頓無線圈電磁閥是二通閥,可電動控制水處理系統、加濕器、自動售貨機和焊接設備的 2/1 英寸尺寸管道中空氣、水、惰性氣體和輕油的釋放。 這些閥門採用黃銅結構,配有丁腈橡膠墊圈,可抵抗油、汽油和石油基流體,並可承受高達 8 華氏度的流體溫度。這些常閉閥門直接作用於閥門的打開和關閉。 有多種電磁閥供您選擇,孔口直徑為 180/3 和 64/1 英寸。
我們在這裡提供幫助!
尋找此處未列出的零件?
探索更多
- 臨時環境收容單位
- 平鋪其他工具
- 台鋸
- 耳塞貼合測試系統
- 軸適配器
- 儲物箱和容器
- 夾
- 機床配件
- 整理工具
- 殺蟲劑和害蟲防治
- SK PROFESSIONAL TOOLS 組合扳手
- PROTO 3/8英寸驅動器SAE Flex插槽
- BRADY 危險標籤,自層壓聚酯,5-3/4" x 3"
- DYNAQUIP CONTROLS 電子球閥不銹鋼
- SMC VALVES 氣門歧管4站
- APPLETON ELECTRIC 1英寸LED燈具
- AMERICRAFT MANUFACTURING 進氣阻尼器,鍍鋅
- PASS AND SEYMOUR 硬使用規格一級極開關
- THOMAS & BETTS L型端子
- EATON KD 系列電子塑殼斷路器,K 框架