DYNAQUIP CONTROLS 不銹鋼電子球閥
篩選
球材質: CF8M不銹鋼 , 球閥產品組: 觸動 , 機身材質: 不銹鋼 , 身材: 2路 , 聯繫: 核不擴散條約 , 連接類型: FNPT×FNPT , 最大限度。 壓力: 1000磅/平方英寸CWP , 最大限度。 蒸汽壓力: 125 PSI , 山: 直接 , 端口數量: 2 , 港口: 飾品 , 密封件: 維通 , 閥桿材質: 316不銹鋼 , 閥桿類型: 井噴證明
次數 | 型號 | 電壓 | 環境溫度。 範圍 | 最高 水壓力 | 管道尺寸 | 密封材料 | 座椅材質 | 溫度。 範圍 | 閥門結構 | 價錢 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | EHS24AJE21H | 12VDC、24 VAC/VDC | -40度至150度F | 1500 PSI | 3機構/ 4“ | 維通 | 鐵氟龍 | 介質-20度至370度F,環境溫度-40度至150度F | 2三件套 | NT$33,884 | |
A | EHS23AJE20H | 12VDC、24 VAC/VDC | -40度至150度F | 1500 PSI | 1機構/ 2“ | 維通 | 鐵氟龍 | 介質-20度至370度F,環境溫度-40度至150度F | 2三件套 | NT$33,228 | |
A | EHS25AJE21H | 12VDC、24 VAC/VDC | -40度至150度F | 1500 PSI | 1" | 維通 | 鐵氟龍 | 介質-20度至370度F,環境溫度-40度至150度F | 2三件套 | NT$37,108 | |
A | EHS27AJE25H | 12VDC、24 VAC/VDC | -40度至150度F | 1500 PSI | 1.5“ | 維通 | 鐵氟龍 | 介質-20度至370度F,環境溫度-40度至150度F | 2三件套 | NT$47,047 | |
A | 191015B | 115 VAC | -40度至150度F | 1500 PSI | 1" | 聚四氟乙烯/氟橡膠 | PTFE | 閥門-20度至400度F,執行器-15度至140度F | 2三件套 | NT$37,676 | |
B | EHS2AAJE02 | 115 VAC | -40度至150度F | 1000 PSI | 3" | 維通 | 鐵氟龍 | 閥門-20度至400度F,執行器-15度至140度F | 2三件套 | NT$147,408 | |
C | EVS2AAJE13 | 115 VAC | -22度至149度F | 800 PSI | 3" | 聚四氟乙烯/氟橡膠 | 鐵氟龍 | 媒體-20度至450度F,環境10度至140度F | 3三件套 | NT$170,423 | |
A | 191014B | 115 VAC | -40度至150度F | 1500 PSI | 3機構/ 4“ | 聚四氟乙烯/氟橡膠 | PTFE | 閥門-20度至400度F,執行器-15度至140度F | 2三件套 | NT$34,547 | |
D | EVS26AJE25 | 115 VAC | -40度至150度F | 1250 PSI | 1.25“ | 聚四氟乙烯/氟橡膠 | 鐵氟龍 | 介質-20度至450度F,環境溫度-40度至150度F | 3三件套 | NT$42,147 | |
D | EVS25AJE21 | 115 VAC | -40度至150度F | 1500 PSI | 1" | 聚四氟乙烯/氟橡膠 | 鐵氟龍 | 介質-20度至450度F,環境溫度-40度至150度F | 3三件套 | NT$34,126 | |
A | 191013B | 115 VAC | -40度至150度F | 1500 PSI | 1機構/ 2“ | 聚四氟乙烯/氟橡膠 | PTFE | 閥門-20度至400度F,執行器-15度至140度F | 2三件套 | NT$32,097 | |
D | EVS27AJE01 | 115 VAC | -22度至149度F | 1250 PSI | 1.5“ | 聚四氟乙烯/氟橡膠 | 鐵氟龍 | 媒體-20度至450度F,環境10度至140度F | 3三件套 | NT$58,004 | |
E | 191018B | 115 VAC | -40度至150度F | 1500 PSI | 2" | 聚四氟乙烯/氟橡膠 | PTFE | 閥門-20度至400度F,執行器-15度至140度F | 2三件套 | NT$80,655 | |
F | EVS28AJE01 | 115 VAC | -22度至149度F | 1000 PSI | 2" | 聚四氟乙烯/氟橡膠 | 鐵氟龍 | 媒體-20度至450度F,環境10度至140度F | 3三件套 | NT$80,231 | |
D | EVS24AJE20 | 115 VAC | -40度至150度F | 1500 PSI | 3機構/ 4“ | 聚四氟乙烯/氟橡膠 | 鐵氟龍 | 介質-20度至450度F,環境溫度-40度至150度F | 3三件套 | NT$31,034 | |
D | EVS23AJE20 | 115 VAC | -40度至150度F | 1500 PSI | 1機構/ 2“ | 聚四氟乙烯/氟橡膠 | 鐵氟龍 | 介質-20度至450度F,環境溫度-40度至150度F | 3三件套 | NT$29,928 | |
A | 191017B | 115 VAC | -40度至150度F | 1500 PSI | 1.5“ | 聚四氟乙烯/氟橡膠 | PTFE | -4度至392度F | 2三件套 | NT$45,044 |
我們在這裡提供幫助!
尋找此處未列出的零件?
探索更多
- 鉗子和Ni子
- 剪板機和剪刀
- 鎖定搭扣
- 烤箱干鍋三明治壓力機和油炸鍋
- 梯子配件
- 儲物箱和容器
- 密閉空間設備
- 混凝土攪拌與配製
- 綜合測試
- 外牆塗料和污漬
- ANDERSON METALS CORP. PRODUCTS 公彎頭,擴口管
- KEO 沉孔1/32間隙尺寸鈷
- ERICO 電視模組100ka Nema
- ENPAC 保利安全包
- ZSI-FOSTER W900 預切實心通道
- INTERNATIONAL ENVIROGUARD 地毯衛士系列、地墊
- HOFFMAN 重型 C 型絲錐
- VERMONT GAGE NoGo 標準螺紋塞規,2 1/2-8 Un
- SPEARS VALVES PVC True Union 2000 工業三通臥式分流球閥 常規型,法蘭式,EPDM
- GASTON MILLE Millenium 全防護安全鞋