項目 | Elect.選。 Actuated Ball Valve球閥 |
環境溫度。 範圍 | -22度至149度F |
球材質 | CF8M不銹鋼 |
球閥產品組 | 觸動 |
主體材料 | 不銹鋼 |
身材 | 2路 |
連線設定 | 核不擴散條約 |
連接類型 | FNPT×FNPT |
最大。 壓力 | 1000磅/平方英寸CWP |
最高 蒸汽壓力 | 125 PSI |
最高 水壓力 | 800 PSI |
山氣 | 直接 |
端口數量 | 2 |
管道尺寸 | 3" |
港口 | 飾品 |
額定為 | 800 psi CWP,125 psi蒸汽 |
密封材料 | 聚四氟乙烯/氟橡膠 |
密封件 | 維通 |
座椅材質 | 鐵氟龍 |
閥桿材料 | 316不銹鋼 |
閥桿類型 | 井噴證明 |
溫度。 範圍 | 媒體-20度至450度F,環境10度至140度F |
閥門結構 | 3三件套 |
電壓 | 115 VAC |
船重(kg) | 25.57 |
船高(厘米) | 48.77 |
船長(厘米) | 52.32 |
船寬(厘米) | 42.67 |
HS代碼 | 8481809025 |
原產地 | TW |
產品 | 型號 | 電壓 | 環境溫度。 範圍 | 最高 水壓力 | 管道尺寸 | 密封材料 | 座椅材質 | 溫度。 範圍 | 閥門結構 | 價錢 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EVS27AJE01 | 115 VAC | -22度至149度F | 1250 PSI | 1.5“ | 聚四氟乙烯/氟橡膠 | 鐵氟龍 | 媒體-20度至450度F,環境10度至140度F | 3三件套 | 新台幣58,004元 | ||
EVS28AJE01 | 115 VAC | -22度至149度F | 1000 PSI | 2" | 聚四氟乙烯/氟橡膠 | 鐵氟龍 | 媒體-20度至450度F,環境10度至140度F | 3三件套 | 新台幣80,231元 | ||
EHS2AAJE02 | 115 VAC | -40度至150度F | 1000 PSI | 3" | 維通 | 鐵氟龍 | 閥門-20度至400度F,執行器-15度至140度F | 2三件套 | 新台幣147,408元 | ||
EHS23AJE20H | 12VDC、24 VAC/VDC | -40度至150度F | 1500 PSI | 1機構/ 2“ | 維通 | 鐵氟龍 | 介質-20度至370度F,環境溫度-40度至150度F | 2三件套 | 新台幣33,228元 | ||
EHS24AJE21H | 12VDC、24 VAC/VDC | -40度至150度F | 1500 PSI | 3機構/ 4“ | 維通 | 鐵氟龍 | 介質-20度至370度F,環境溫度-40度至150度F | 2三件套 | 新台幣33,884元 | ||
EHS25AJE21H | 12VDC、24 VAC/VDC | -40度至150度F | 1500 PSI | 1" | 維通 | 鐵氟龍 | 介質-20度至370度F,環境溫度-40度至150度F | 2三件套 | 新台幣37,108元 | ||
EHS27AJE25H | 12VDC、24 VAC/VDC | -40度至150度F | 1500 PSI | 1.5“ | 維通 | 鐵氟龍 | 介質-20度至370度F,環境溫度-40度至150度F | 2三件套 | 新台幣47,047元 |