DAYTON 皮帶驅動排氣扇,帶電機和驅動套件
代頓皮帶傳動排氣扇可將倉庫、學校和辦公室的氣味、濕氣和煙霧排出,以確保適當的通風。 它們採用全封閉風扇冷卻 (TEFC) 電機外殼,並配有外部軸裝風扇,以保持電機框架冷卻。 這些風扇配有驅動包...具有電機、皮帶、滑輪和襯套,便於水平或垂直安裝。讀
次數 | 型號 | 項目 | CFM @ 0.500英寸 SP | 鋁製百葉窗編號 | 軸承尺寸 | 風扇轉速 | 玻璃纖維牆百葉窗編號 | 法蘭深度 | 法蘭寬度 | 價錢 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | 7CF27 | 標準排風扇 | - | 3C311 | 1.25“ | 608 | 5C219 | 2" | 46“ | NT$80,683 | |
A | 7CF15 | 標準排風扇 | - | 3C310 | 1" | 792 | 5C217 | 1" | 40“ | NT$71,327 | |
A | 7CC90 | 標準排風扇 | - | 3C309 | 3機構/ 4“ | 675 | 5C216 | 1" | 34“ | NT$52,424 | |
A | 7CC93 | 標準排風扇 | - | 3C309 | 3機構/ 4“ | 776 | 5C216 | 1" | 34“ | NT$52,360 | |
A | 7CC96 | 標準排風扇 | - | 3C309 | 3機構/ 4“ | 882 | 5C216 | 1" | 34“ | NT$55,191 | |
A | 7CF02 | 標準排風扇 | - | 3C310 | 1" | 477 | 5C217 | 1" | 40“ | NT$56,593 | |
A | 7CF05 | 標準排風扇 | - | 3C310 | 1" | 556 | 5C217 | 1" | 40“ | NT$54,860 | |
A | 7CF08 | 標準排風扇 | - | 3C310 | 1" | 628 | 5C217 | 1" | 40“ | NT$57,050 | |
A | 7CF09 | 標準排風扇 | - | 3C310 | 1" | 628 | 5C217 | 1" | 40“ | NT$57,968 | |
A | 7CF12 | 標準排風扇 | - | 3C310 | 1" | 694 | 5C217 | 1" | 40“ | NT$69,888 | |
A | 7CF18 | 標準排風扇 | - | 3C311 | 1.25“ | 426 | 5C219 | 2" | 46“ | NT$67,524 | |
A | 7CC78 | 標準排風扇 | - | 3C308 | 3機構/ 4“ | 1012 | 5C215 | 1" | 28“ | NT$44,858 | |
A | 7CF21 | 標準排風扇 | - | 3C311 | 1.25“ | 482 | 5C219 | 2" | 46“ | NT$67,847 | |
A | 7CF23 | 標準排風扇 | - | 3C311 | 1.25“ | 533 | 5C219 | 2" | 46“ | NT$72,052 | |
A | 7CF24 | 標準排風扇 | - | 3C311 | 1.25“ | 533 | 5C219 | 2" | 46“ | NT$80,206 | |
A | 7CF26 | 標準排風扇 | - | 3C311 | 1.25“ | 608 | 5C219 | 2" | 46“ | NT$86,514 | |
A | 7CF32 | 標準排風扇 | - | 3C312 | 1.25“ | 341 | 5C220 | 2" | 54“ | NT$78,786 | |
A | 7CF35 | 標準排風扇 | - | 3C312 | 1.25“ | 393 | 5C220 | 2" | 54“ | NT$80,424 | |
A | 7CF41 | 標準排風扇 | - | 3C312 | 1.25“ | 491 | 5C220 | 2" | 54“ | NT$96,018 | |
A | 7CF42 | 標準排風扇 | - | 3C312 | 1.25“ | 491 | 5C220 | 2" | 54“ | NT$90,187 | |
A | 7CF44 | 標準排風扇 | - | 3C312 | 1.25“ | 540 | 5C220 | 2" | 54“ | NT$114,517 | |
A | 7CC83 | 標準排風扇 | - | 3C308 | 3機構/ 4“ | 1352 | 5C215 | 1" | 28“ | NT$48,718 | |
A | 7CC74 | 標準排風扇 | - | 3C308 | 3機構/ 4“ | 923 | 5C215 | 1" | 28“ | NT$43,698 | |
A | 7CF33 | 標準排風扇 | - | 3C312 | 1.25“ | 341 | 5C220 | 2" | 54“ | NT$79,116 | |
A | 7CC89 | 標準排風扇 | - | 3C309 | 3機構/ 4“ | 675 | 5C216 | 1" | 34“ | NT$50,462 | |
A | 7CF36 | 標準排風扇 | - | 3C312 | 1.25“ | 393 | 5C220 | 2" | 54“ | NT$81,342 | |
A | 7CF38 | 標準排風扇 | - | 3C312 | 1.25“ | 429 | 5C220 | 2" | 54“ | NT$81,867 | |
A | 7D529 | 標準排風扇 | 20,285 | 3C312 | 1.25“ | 618 | 5C220 | 2" | 54“ | NT$92,915 | |
B | 7AD18 | 標準排風扇 | 657 | 4C559 | 3機構/ 4“ | 953 | 5C214 | 1" | 24“ | NT$48,301 | |
A | 7CC77 | 標準排風扇 | - | 3C308 | 3機構/ 4“ | 1012 | 5C215 | 1" | 28“ | NT$42,896 | |
A | 7CC80 | 標準排風扇 | - | 3C308 | 3機構/ 4“ | 1181 | 5C215 | 1" | 28“ | NT$46,704 | |
A | 7CC81 | 標準排風扇 | - | 3C308 | 3機構/ 4“ | 1181 | 5C215 | 1" | 28“ | NT$47,034 | |
A | 7CC84 | 標準排風扇 | - | 3C308 | 3機構/ 4“ | 1352 | 5C215 | 1" | 28“ | NT$49,636 | |
A | 7CC86 | 標準排風扇 | - | 3C309 | 3機構/ 4“ | 621 | 5C216 | 1" | 34“ | NT$50,275 | |
A | 7CC92 | 標準排風扇 | - | 3C309 | 3機構/ 4“ | 776 | 5C216 | 1" | 34“ | NT$52,030 | |
A | 7CF39 | 標準排風扇 | - | 3C312 | 1.25“ | 429 | 5C220 | 2" | 54“ | NT$90,021 | |
A | 7CC95 | 標準排風扇 | - | 3C309 | 3機構/ 4“ | 882 | 5C216 | 1" | 34“ | NT$54,273 | |
A | 7CC98 | 標準排風扇 | 7570 | 3C309 | 3機構/ 4“ | 968 | 5C216 | 1" | 34“ | NT$59,608 | |
A | 7CC99 | 標準排風扇 | 7570 | 3C309 | 3機構/ 4“ | 968 | 5C216 | 1" | 34“ | NT$67,762 | |
A | 7CF03 | 標準排風扇 | - | 3C310 | 1" | 477 | 5C217 | 1" | 40“ | NT$58,554 | |
A | 7CF06 | 標準排風扇 | - | 3C310 | 1" | 556 | 5C217 | 1" | 40“ | NT$55,190 | |
A | 7CF11 | 標準排風扇 | - | 3C310 | 1" | 694 | 5C217 | 1" | 40“ | NT$61,735 | |
A | 7CF14 | 標準排風扇 | - | 3C310 | 1" | 792 | 5C217 | 1" | 40“ | NT$77,158 | |
A | 7CF17 | 標準排風扇 | - | 3C311 | 1.25“ | 426 | 5C219 | 2" | 46“ | NT$67,194 | |
A | 7CF20 | 標準排風扇 | - | 3C311 | 1.25“ | 482 | 5C219 | 2" | 46“ | NT$66,929 | |
A | 7CF45 | 帶有馬達和驅動套件的標準型排氣扇 | - | 3C312 | 1.25“ | 540 | 5C220 | 2" | 54“ | NT$82,608 |
帶電機和驅動組件的皮帶驅動排氣扇
代頓標準負荷排氣扇可確保工業和商業設施的正常通風。 這些 6 葉片鍍鋅鋼螺旋槳在低靜壓(0.125 英寸或更小)下移動大量空氣,以降低噪音水平,並具有密封/可再潤滑的軸台軸承,可實現平穩運行。 它們配備全封閉風扇冷卻 (TEFC) 外殼,軸上安裝有外部風扇以冷卻電機框架。 這些裝置具有可變螺距和可調節電機皮帶輪,允許風扇速度和 CFM 來優化風扇的性能。 完整的組件包括電機、皮帶、襯套和滑輪(單獨包裝),並且可以輕鬆安裝在水平或垂直位置。 這些排氣扇種類繁多,可供選擇,軸承尺寸有 3/4、1 和 5/4 英寸。
功能
- Dayton 皮帶驅動排氣扇配有 1/4 至 3 馬力電機,工作電壓為 115 至 460VAC。
- 這些 6 葉片排氣風扇在 7069 英寸靜壓下產生 31442 至 0.00 cfm 的排氣氣流,同時降低產生的噪音。
- 它們採用面板安裝設計,可快速安裝在牆壁上。
- 這些排氣扇的風扇直徑範圍為 20 至 48 英寸。
兼容配件
- 代頓牆百葉窗:這些鋁製或玻璃纖維牆壁百葉窗與代頓排氣扇一起使用,以提供天氣保護和流動方向控制。
- 代頓 1WBU6 風扇護罩:當排氣扇安裝在 8 英尺的工作距離內時,這些符合 OSHA 標準的風扇防護罩用於保護人員。
標準與批准
- UL
- 文化
常问问题解答
這些代頓皮帶傳動排氣扇由什麼製成?
這些代頓排氣扇具有鍍鋅鋼框架和葉片,具有耐腐蝕性和耐用性。
這些皮帶傳動排氣扇使用什麼軸承?
這些代頓排氣扇具有密封/可再潤滑的軸台軸承,可實現平穩運行。
皮帶傳動風扇和直驅風扇有什麼區別?
- 具有皮帶驅動設計的風扇具有更大的靈活性並降低了噪音,同時由於電機不直接與風扇的運動部件接觸,因此可以控制速度。
- 直驅式排氣扇設計為電機通過軸或軸直接連接到風扇,從而提高能源效率。
- 皮帶驅動排氣扇比直接驅動排氣扇更適合高氣流或高靜壓應用。