項目 | 標準排風扇 |
鋁製百葉窗編號 | 3C311 |
組裝/未組裝 | 未組裝 |
軸承尺寸 | 1.25“ |
軸承類型 | 可調節的枕頭座 |
CFM @ 0.000英寸 SP | 20,998 |
CFM @ 0.125英寸 SP | 19,302 |
CFM @ 0.250英寸 SP | 17,182 |
CFM @ 0.375英寸 SP | 14,193 |
風扇轉速 | 608 |
玻璃纖維牆百葉窗編號 | 5C219 |
法蘭深度 | 2" |
法蘭寬度 | 46“ |
框架材質 | 鍍鋅鋼 |
滿載電流 | 15.2 / 8.2-7.6 |
鍍鋅百葉窗編號 | 1C210 |
身高 | 46“ |
Hz | 60 |
進氣口編號 | 1WBU6 |
最高 必和必拓 | 1.80 |
最高 深度 | 23.5“ |
最高 入口溫度 | 104學位F. |
電機外殼 | 全封閉風扇冷卻 |
電機功率 | 1.5 |
電機絕緣 | B類 |
電機轉速 | 1725 |
電機類型 | 電容器啟動 |
安裝位置 | 水平或垂直 |
葉片數 | 6 |
段落 | 1 |
螺旋槳直徑 | 42“ |
螺旋槳材質 | 鍍鋅鋼 |
軸直徑 | 1.25“ |
Sones @ 0.000英寸 SP @ 5英尺 | 26 |
Sones @ 0.250英寸 SP @ 5英尺 | 26 |
文丘里清除直徑。 | 42.5“ |
文丘里深度 | 6" |
電壓 | 115 / 208-230 |
天氣編號 | 1WBW3 |
信號寬度 | 46“ |
船重(kg) | 121.89 |
船高(厘米) | 0.25 |
船長(厘米) | 0.25 |
船寬(厘米) | 0.25 |
HS代碼 | 8414599080 |
原產地 | US |
型號 | 項目 | CFM @ 0.500英寸 SP | 鋁製百葉窗編號 | 軸承尺寸 | 風扇轉速 | 玻璃纖維牆百葉窗編號 | 法蘭深度 | 法蘭寬度 | 價錢 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
7AD18 | 標準排風扇 | 657 | 4C559 | 3機構/ 4“ | 953 | 5C214 | 1" | 24“ | 新台幣48,301元 | |
7CC74 | 標準排風扇 | - | 3C308 | 3機構/ 4“ | 923 | 5C215 | 1" | 28“ | 新台幣43,698元 | |
7CC77 | 標準排風扇 | - | 3C308 | 3機構/ 4“ | 1012 | 5C215 | 1" | 28“ | 新台幣42,896元 | |
7CC78 | 標準排風扇 | - | 3C308 | 3機構/ 4“ | 1012 | 5C215 | 1" | 28“ | 新台幣44,858元 | |
7CC80 | 標準排風扇 | - | 3C308 | 3機構/ 4“ | 1181 | 5C215 | 1" | 28“ | 新台幣46,704元 | |
7CC81 | 標準排風扇 | - | 3C308 | 3機構/ 4“ | 1181 | 5C215 | 1" | 28“ | 新台幣47,034元 | |
7CC83 | 標準排風扇 | - | 3C308 | 3機構/ 4“ | 1352 | 5C215 | 1" | 28“ | 新台幣48,718元 |