DAYTON 供氣口 11 1/8 英寸
篩選
組裝/未組裝: 未組裝 , 底座高度: 1 1機構/ 2“ , 底座長度: 28 1機構/ 2“ , 底座寬度: 28 1機構/ 2“ , 軸承類型: 套 ,CFM @ 0.875 英寸。 SP: 1902 ,CFM @ 1.000 英寸。 SP: 1585 ,排放寬度(英寸): 13.375 , 外殼高度: 30“ , 外殼長度: 30“ , 築屋材料: 鍍鋅鋼 , 外殼寬度: 52“ , 最大限度。 入口溫度: 120度 , 安裝位置: 牆或屋頂 ,要求: 新安裝的屋頂路緣 ,軸直徑。 滑輪端: 3機構/ 4“ ,軸直徑。 輪端: 3機構/ 4“ , 類型: 離心皮帶機 , 輪徑: 3機構/ 4“ , 輪徑: 11 1機構/ 8“ , 輪材質: 鐵件 , 輪子類型: 前彎
次數 | 型號 | 電機功率 | CFM @ 0.125英寸 SP | CFM @ 0.250英寸 SP | 電機電壓 | 段落 | Sones @ 0.125英寸 SP @ 5英尺 | Sones @ 0.250英寸 SP @ 5英尺 | CFM @ 0.375英寸 SP | 價錢 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | 7D512 | 1 | 2959 | 2804 | 208-220/440 | 3 | 25 | 24 | 2651 | NT$107,463 | |
A | 7D499 | 1 | 2959 | 2804 | 115/230 | 1 | 25 | 24 | 2651 | NT$98,114 | |
A | 7D497 | 1/2 | 2293 | 2100 | 115/230 | 1 | 17.3 | 15.9 | 1899 | NT$91,909 | |
A | 7D496 | 1/3 | 1949 | 1730 | 115/230 | 1 | 14.5 | 12.8 | 1471 | NT$91,197 | |
A | 7D495 | 1/4 | 1722 | 1472 | 115/230 | 1 | 13.1 | 11.4 | 1115 | NT$90,754 | |
A | 7D493 | 1/6 | 735 | - | 115/230 | 1 | 12.3 | - | - | NT$93,130 | |
A | 7D494 | 1/6 | 1435 | 1106 | 115/230 | 1 | 11.5 | 11.3 | - | NT$92,059 | |
A | 7D498 | 3/4 | 2661 | 2485 | 115/230 | 1 | 21 | 20 | 2324 | NT$97,111 | |
A | 7D511 | 3/4 | 2661 | 2485 | 208-220/440 | 3 | 21 | 20 | 2324 | NT$98,599 |
供氣孔11 1/8英寸
代頓過濾離心通風機為倉庫和商業廚房的應用提供未經調溫和過濾的補充空氣。 當室內空氣無法再循環且需要排出時,它們會在室內空間補充空氣。 這些通風機採用直徑 11-1/8 英寸的鍍鋅鋼結構、鋼輪和氯丁橡膠隔離器,以提高強度和耐用性,並減少振動和噪音。 這些通風機配有防風罩,帶有易於清潔的鋁製過濾器,用於捕獲空氣中存在的灰塵和其他污染物。 它們採用皮帶驅動電機,在轉速方面具有靈活性,因為電機不直接與風扇的運動部件接觸。 有多種皮帶驅動送風通風機供您選擇,風扇速度範圍為 415 至 1090 rpm。