項目 | 供應呼吸機 |
組裝/未組裝 | 未組裝 |
基礎高度 | 1 1機構/ 2“ |
基本長度 | 28 1機構/ 2“ |
基本寬度 | 28 1機構/ 2“ |
軸承類型 | 套 |
CFM @ 0.125英寸 SP | 1722 |
CFM @ 0.250英寸 SP | 1472 |
CFM @ 0.375英寸 SP | 1115 |
排放長度(英寸) | 11 3 / 8 |
排放寬度(英寸) | 13.375 |
風扇轉速 | 689 |
過濾面積(平方英尺) | 4 1 / 8 |
過濾器高度(英寸) | 28 5 / 8 |
過濾器外殼深度(英寸) | 22 |
過濾器外殼高度(英寸) | 21 1 / 4 |
過濾器外殼寬度(英寸) | 21 1 / 8 |
過濾材料 | 鋁 |
過濾器寬度(英寸) | 20 5 / 8 |
房屋高度 | 30“ |
外殼長度 | 30“ |
外殼材質 | 鍍鋅鋼 |
外殼寬度 | 52“ |
最高 必和必拓 | 0.28 |
最高 入口溫度 | 120度 |
電機功率 | 1/4 |
電機Hz | 60 |
電機電壓 | 115/230 |
安裝位置 | 牆或屋頂 |
所需過濾器數 | 1 |
段落 | 1 |
要求 | 新安裝的屋頂路緣 |
Shaft Dia.軸直徑Sheave End滑輪端 | 3機構/ 4“ |
Shaft Dia.軸直徑Wheel End輪端 | 3機構/ 4“ |
Sones @ 0.125英寸 SP @ 5英尺 | 13.1 |
Sones @ 0.250英寸 SP @ 5英尺 | 11.4 |
類別 | 離心皮帶機 |
輪孔 | 3機構/ 4“ |
輪徑 | 11 1機構/ 8“ |
車輪材質 | 鐵件 |
輪型 | 前彎 |
船重(kg) | 81.18 |
船高(厘米) | 2.54 |
船長(厘米) | 2.54 |
船寬(厘米) | 2.54 |
HS代碼 | 8414599080 |
原產地 | US |
型號 | 電機功率 | CFM @ 0.125英寸 SP | CFM @ 0.250英寸 SP | 電機電壓 | 段落 | Sones @ 0.125英寸 SP @ 5英尺 | Sones @ 0.250英寸 SP @ 5英尺 | CFM @ 0.375英寸 SP | 價錢 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
7D493 | 1/6 | 735 | - | 115/230 | 1 | 12.3 | - | - | 新台幣93,130元 | |
7D494 | 1/6 | 1435 | 1106 | 115/230 | 1 | 11.5 | 11.3 | - | 新台幣92,059元 | |
7D496 | 1/3 | 1949 | 1730 | 115/230 | 1 | 14.5 | 12.8 | 1471 | 新台幣91,197元 | |
7D497 | 1/2 | 2293 | 2100 | 115/230 | 1 | 17.3 | 15.9 | 1899 | 新台幣91,909元 | |
7D498 | 3/4 | 2661 | 2485 | 115/230 | 1 | 21 | 20 | 2324 | 新台幣97,111元 | |
7D499 | 1 | 2959 | 2804 | 115/230 | 1 | 25 | 24 | 2651 | 新台幣98,114元 | |
7D511 | 3/4 | 2661 | 2485 | 208-220/440 | 3 | 21 | 20 | 2324 | 新台幣98,599元 |