DAYTON 塔燈發聲器層
篩選
顏色: 黑色 ,電流消耗: 0.012至0.020A , 直徑: 50mm , 高度: 2 47機構/ 64“ , 築屋材料: 聚碳酸酯 ,工作溫度: -30度至60度 , 聲級: 75至85 dB ,瓦特: 0.6
次數 | 型號 | NEMA號 | 評分 | 電壓 | 價錢 | |
---|---|---|---|---|---|---|
A | 30XT47 | 1、2、3、3R、4、4X | IP65、NEMA 1、2、3、3R、4、4X | 110 | NT$1,940 | |
A | 30XT46 | 1,2,3,3R,4,4X,12,13 | IP65、NEMA 1、2、3、3R、4、4X、12、13 | 24 伏/直流 | NT$1,923 |
塔式聲光器層
代頓塔燈光發聲器層發出響亮的聲音,以吸引塔燈組件周圍的注意力。 它們非常適合用作緊急蜂鳴器,支持工廠車間的連續和脈衝操作模式並引起注意。 這些層具有 NEMA 1、2、3、3R、4 和 4X 級聚碳酸酯外殼,可實現安全外殼,並與 Dayton 30XT48、30XT49、30XT50、30XT51 和 30XT52 安裝座和底座配合使用。 在 24VAC/DC 和 110VAC 探測等級之間進行選擇,可在 Raptor Supplies.
我們在這裡提供幫助!
尋找此處未列出的零件?
探索更多
- 通用車刀
- 膜過濾器
- 鞍式通風口
- 吸氣法蘭
- 橡膠包邊
- 砂帶和輥
- 食品服務一次性用品和分配器
- 運輸用品
- 動力剪
- 碳素鋼
- PROTO 衝擊插座,1-1 / 2“驅動器尺寸
- AMPCO METAL 3/4“驅動器SAE深孔插座
- FOL-DA-TANK 去污池襯板
- HOFFMAN 墊片套件
- VERMONT GAGE Go/NoGo 標準螺紋量規,1 1/2-20 Un
- ANVIL 可鍛鑄鐵一孔夾
- SPEARS VALVES PVC 灰色 Schedule 80 夾式鞍座,SR 螺紋,雙出口,FKM O 形圈
- MARTIN SPROCKET 1 英寸驅動 6 點深度衝擊套筒
- PROTO 精密對角刀具
- GROVE GEAR GR 系列,FMQ-RR 型,813 尺寸,Ironman 蝸輪減速機