項目 | 蜂鳴器 |
顏色 | 黑色 |
當前繪製 | 0.012至0.020A |
直徑 | 50mm |
身高 | 2 47機構/ 64“ |
外殼材質 | 聚碳酸酯 |
NEMA號 | 1、2、3、3R、4、4X |
工作溫度。 | -30度至60度 |
評分 | IP65、NEMA 1、2、3、3R、4、4X |
聲級 | 75至85 dB |
UPC | 190735248850 |
電壓 | 110 |
瓦 | 0.6 |
船重(kg) | 0.09 |
船高(厘米) | 5.59 |
船長(厘米) | 5.59 |
船寬(厘米) | 8.13 |
HS代碼 | 8531800040 |
產品 | 型號 | NEMA號 | 評分 | 電壓 | 價錢 | |
---|---|---|---|---|---|---|
30XT46 | 1,2,3,3R,4,4X,12,13 | IP65、NEMA 1、2、3、3R、4、4X、12、13 | 24 伏/直流 | 新台幣1,923元 |