DAYTON 皮帶驅動管軸流風扇,葉片直徑 60 英寸
篩選
組裝/未組裝: 未組裝 , 軸承類型: 球 ,刀片直徑: 60“ ,刀片材質: 鋁 ,螺栓圓直徑: 63“ ,尺寸A: 64.25“ ,尺寸B: 34-9 / 16“ ,尺寸C: 60.625“ ,尺寸D: 43.375“ ,尺寸 E: 9機構/ 16“ , 驅動器類型: 帶 , 高度: 66.75“ , 外殼飾面: 烤瓷釉 , 築屋材料: 鐵件 ,赫茲: 60 ,入口直徑: 60.625“ , 最大限度。 環境溫度。: 104學位F. , 最大限度。 深度: 43.375“ , 最大限度。 入口溫度: 200學位F. , 電機轉速: 1725 , 安裝位置: 垂直/水平 , 刀片數量: 6 ,出口直徑: 60.625“ , 階段: 3 ,軸直徑: 1-11 / 16“ , 寬度: 64.25“
次數 | 型號 | 最高 必和必拓 | CFM @ 0.000英寸 SP | CFM @ 0.125英寸 SP | 電機外殼 | 電機功率 | 電機類型 | Sones @ 0.250英寸 SP @ 5英尺 | 電壓 | 價錢 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | 7AU09 | 4.79 | 40,079 | 37,913 | 全封閉非通風 | 5 | 三相危險場所 | 37 | 230/460 | NT$435,492 | |
A | 7AU08 | 4.79 | 40,079 | 37,913 | 完全封閉 | 5 | 3相 | 37 | 208-230/460 | NT$400,965 | |
A | 7AU11 | 7.405 | 45,933 | 44,043 | 全封閉非通風 | 7.5 | 三相危險場所 | 48 | 230/460 | NT$457,594 | |
A | 7AU10 | 7.405 | 45,933 | 44,043 | 完全封閉 | 7.5 | 3相 | 48 | 208-230/460 | NT$409,786 | |
A | 7AU12 | 9.449 | 50,567 | 48,850 | 完全封閉 | 10 | 3相 | 60 | 208-230/460 | NT$437,501 | |
A | 7AV01 | 9.449 | 50,567 | 48,850 | 全封閉風扇冷卻 | 10 | 三相危險場所 | 60 | 230/460 | NT$493,007 |
皮帶驅動軸流式風扇,葉片直徑 60 英寸
代頓皮帶驅動管軸風機垂直或水平安裝,可將噴漆室、清洗槽和混合室的通風口內的氣味、濕氣和煙霧從內部排出到外部。 這些管軸流風扇具有盤式輪或螺旋槳,包含在圓柱形管狀結構內,外殼和葉片之間只有很小的間隙,以提高風扇效率。 它們具有烤瓷漆面的鋼製外殼、全封閉式電機外殼和鋁製螺旋槳,以實現防銹和結構強度。 皮帶傳動風扇在轉速方面提供了更大的靈活性,因為電機不直接與風扇的運動部件接觸。 選定型號採用全封閉非通風/風扇冷卻電機外殼,適合在危險場所運行。 這些 6 葉片管排氣扇有多種可供選擇,風扇速度範圍為 493 至 622 rpm。
我們在這裡提供幫助!
尋找此處未列出的零件?
探索更多
- 排水濾網
- 供水站
- 照明控制系統傳感器
- 油管架
- 無線運動傳感器
- 泵控制
- 實驗室設備
- 汽車維修工具
- 娃娃和搬家
- 插頭和插座
- PROTO Flex套接字擴展
- WESTWARD 油脂安裝和安裝工具套件
- INTERMATIC SPST時間開關
- DORIAN 鏜桿右手
- FLEXCO INC Templet綁帶工具
- VERMONT GAGE Go/NoGo 標準螺紋量規,4-48 Unf Lh
- ACORN ENGINEERING 空氣流量控制閥
- FEIN POWER TOOLS 攻絲夾頭
- BALDOR / DODGE EZ Kleen、GTEZ、攻絲底座軸承座、滾珠軸承
- BROWNING 用於 5V 皮帶的 QD 滑輪,6 槽