項目 | 軸流風機 |
組裝/未組裝 | 未組裝 |
軸承類型 | 球 |
刀片直徑。 | 60“ |
刀片材料 | 鋁 |
螺栓圓直徑 | 63“ |
CFM @ 0.000英寸 SP | 50,567 |
CFM @ 0.125英寸 SP | 48,850 |
CFM @ 0.250英寸 SP | 47,133 |
CFM @ 0.500英寸 SP | 43,254 |
CFM @ 0.750英寸 SP | 38,441 |
維度A | 64.25“ |
尺寸B | 34-9 / 16“ |
尺寸C | 60.625“ |
尺寸D | 43.375“ |
尺寸E | 9機構/ 16“ |
光驅類型 | 帶 |
風扇轉速 | 622 |
滿載電流 | 27.2-24.6/12.3 |
身高 | 66.75“ |
房屋直徑 w / Mtg。 法蘭盤 | 64-1 / 4“ |
房屋直徑 不包含Mtg。 法蘭盤 | 60-5 / 8“ |
房屋裝修 | 烤瓷釉 |
外殼材質 | 鐵件 |
Hz | 60 |
入口直徑 | 60.625“ |
最高 環境溫度。 | 104學位F. |
最高 必和必拓 | 9.449 |
最高 深度 | 43.375“ |
最高 入口溫度 | 200學位F. |
最高 馬達高度 | 16-7 / 8“ |
電機外殼 | 完全封閉 |
電機功率 | 10 |
電機轉速 | 1725 |
電機類型 | 3相 |
安裝位置 | 垂直/水平 |
葉片數 | 6 |
出口直徑 | 60.625“ |
段落 | 3 |
軸直徑 | 1-11 / 16“ |
Sones @ 0.250英寸 SP @ 5英尺 | 60 |
電壓 | 208-230/460 |
信號寬度 | 64.25“ |
船重(kg) | 330.93 |
船高(厘米) | 2.54 |
船長(厘米) | 2.54 |
船寬(厘米) | 2.54 |
HS代碼 | 8414510010 |
原產地 | US |
型號 | 最高 必和必拓 | CFM @ 0.000英寸 SP | CFM @ 0.125英寸 SP | 電機外殼 | 電機功率 | 電機類型 | Sones @ 0.250英寸 SP @ 5英尺 | 電壓 | 價錢 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
7AU08 | 4.79 | 40,079 | 37,913 | 完全封閉 | 5 | 3相 | 37 | 208-230/460 | 新台幣400,965元 | |
7AU09 | 4.79 | 40,079 | 37,913 | 全封閉非通風 | 5 | 三相危險場所 | 37 | 230/460 | 新台幣435,492元 | |
7AU10 | 7.405 | 45,933 | 44,043 | 完全封閉 | 7.5 | 3相 | 48 | 208-230/460 | 新台幣409,786元 | |
7AU11 | 7.405 | 45,933 | 44,043 | 全封閉非通風 | 7.5 | 三相危險場所 | 48 | 230/460 | 新台幣457,594元 | |
7AV01 | 9.449 | 50,567 | 48,850 | 全封閉風扇冷卻 | 10 | 三相危險場所 | 60 | 230/460 | 新台幣493,007元 |