DAYTON 水檢測和關閉系統
篩選
安培: 2.0 ,溫度。 範圍: -4度至104度F , 電壓: 120
次數 | 型號 | 連接類型 | 材料 | 最大。 壓力 | 管道尺寸 | 電源線長度 | 價錢 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | 29NU59 | 輪緣 | 高衝擊力ABS,不銹鋼閥 | 175 PSI | 2.5“ | 12ft。 | NT$88,503 | |
A | 29NU60 | 輪緣 | 高衝擊力ABS,不銹鋼閥 | 175 PSI | 3" | 12ft。 | NT$88,581 | |
A | 29NU58 | 輪緣 | 高衝擊力ABS,不銹鋼閥 | 175 PSI | 2" | 12ft。 | NT$87,328 | |
A | 29NU61 | 輪緣 | 高衝擊力ABS,不銹鋼閥 | 175 PSI | 4" | 12ft。 | NT$89,913 | |
A | 29NU62 | 輪緣 | 高衝擊力ABS,不銹鋼閥 | 175 PSI | 5" | 12ft。 | NT$113,644 | |
A | 29NU63 | 輪緣 | 高衝擊力ABS,不銹鋼閥 | 175 PSI | 6" | 12ft。 | NT$120,615 | |
B | 29NU50 | 具有電氣和機械連接的套件 | 高衝擊力ABS,黃銅閥 | 175 PSI | 1.5“ | 終端連接 | NT$168,104 | |
B | 29NU55 | 具有電氣和機械連接的套件 | 高衝擊力ABS,黃銅閥 | 175 PSI | 5" | 終端連接 | NT$181,456 | |
B | 29NU56 | 具有電氣和機械連接的套件 | 高衝擊力ABS,黃銅閥 | 175 PSI | 6" | 終端連接 | NT$188,445 | |
B | 29NU51 | 具有電氣和機械連接的套件 | 高衝擊力ABS,黃銅閥 | 175 PSI | 2" | 終端連接 | NT$155,020 | |
C | 29NU65 | NPT | 高衝擊力ABS,不銹鋼閥 | 50 PSI | 1.5“ | 12ft。 | NT$35,939 |
水檢測和關閉系統
代頓水檢測和關閉系統旨在確保設施免受因熱水器洩漏或意外爆裂而造成的水損壞。 這些系統通常與水過濾系統、洗衣機、水族箱等供水設備一起使用。 從一系列水檢測和關閉系統中進行選擇,管道尺寸有 1.5、2、4、5 和 6 英寸。