項目 | 檢測報警關閉系統 |
安培 | 2.0 |
連接類型 | 具有電氣和機械連接的套件 |
材料 | 高衝擊力ABS,黃銅閥 |
最大。 壓力 | 175 PSI |
管道尺寸 | 5" |
電源線長度 | 終端連接 |
繼電器輸出 | 模擬 |
關機 | 沒有 |
溫度。 範圍 | -4度至104度F |
電壓 | 120 |
船重(kg) | 18.49 |
船高(厘米) | 43.18 |
船長(厘米) | 43.18 |
船寬(厘米) | 43.18 |
原產地 | US |
型號 | 連接類型 | 材料 | 最大。 壓力 | 管道尺寸 | 電源線長度 | 價錢 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
29NU50 | 具有電氣和機械連接的套件 | 高衝擊力ABS,黃銅閥 | 175 PSI | 1.5“ | 終端連接 | 新台幣168,104元 | |
29NU51 | 具有電氣和機械連接的套件 | 高衝擊力ABS,黃銅閥 | 175 PSI | 2" | 終端連接 | 新台幣155,020元 | |
29NU56 | 具有電氣和機械連接的套件 | 高衝擊力ABS,黃銅閥 | 175 PSI | 6" | 終端連接 | 新台幣188,445元 | |
29NU58 | 輪緣 | 高衝擊力ABS,不銹鋼閥 | 175 PSI | 2" | 12ft。 | 新台幣87,328元 | |
29NU59 | 輪緣 | 高衝擊力ABS,不銹鋼閥 | 175 PSI | 2.5“ | 12ft。 | 新台幣88,503元 | |
29NU60 | 輪緣 | 高衝擊力ABS,不銹鋼閥 | 175 PSI | 3" | 12ft。 | 新台幣88,581元 | |
29NU61 | 輪緣 | 高衝擊力ABS,不銹鋼閥 | 175 PSI | 4" | 12ft。 | 新台幣89,913元 |