RULAND MANUFACTURING 運動控制聯軸器,DCD 系列
篩選
碟片類型: 不銹鋼 , 結束: 陽極氧化鋁 , 材料: 鋁 , 最大限度。 角度錯位: 2學位 , 最大限度。 轉速: 10,000 , 最大限度。 溫度。 範圍(F): 200 , 螺桿類型: 螺絲帽 , 風格: 雙盤夾
次數 | 型號 | 螺絲尺寸 | 孔直徑。 | 間隙直徑 | 轉矩 | 扭轉剛度(公制/英寸-磅) | 通孔長度 | 最高 軸向未對準(英寸) | 最高 平行錯位(英寸) | 價錢 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | DCD12-5-4-A | M2.5毫米 | 5/16 x 1/4英寸 | 0.75“ | 25 英寸磅 | 0.013 | 0.594“ | +/-。008 | 0.004 | NT$5,034 | |
A | DCD12-5-3-A | M2.5毫米 | 5/16 x 3/16英寸 | 0.75“ | 25 英寸磅 | 0.013 | 0.594“ | +/-。008 | 0.004 | NT$5,034 | |
A | DCD12-4-4-A | M2.5毫米 | 1/4 x 1/4英寸 | 0.75“ | 25 英寸磅 | 0.013 | 0.594“ | +/-。008 | 0.004 | NT$4,745 | |
A | DCD12-4-3-A | M2.5毫米 | 1/4 x 3/16英寸 | 0.75“ | 25 英寸磅 | 0.013 | 0.594“ | +/-。008 | 0.004 | NT$5,034 | |
A | DCD12-5-5-A | M2.5毫米 | 5/16 x 5/16英寸 | 0.75“ | 25 英寸磅 | 0.013 | 0.594“ | +/-。008 | 0.004 | NT$5,034 | |
A | DCD12-3-3-A | M2.5毫米 | 3/16 x 3/16英寸 | 0.75“ | 25 英寸磅 | 0.013 | 0.594“ | +/-。008 | 0.004 | NT$5,034 | |
A | DCD16-6-4-A | M3毫米 | 3/8 x 1/4英寸 | 1" | 50 英寸磅 | 0.011 | 0.688“ | +/-。012 | 0.006 | NT$5,585 | |
A | DCD21-8-8-A | M3毫米 | 1/2 x 1/2英寸 | 1.313“ | 100 英寸磅 | 0.003 | 0.885“ | +/-。016 | 0.008 | NT$5,741 | |
A | DCD21-6-6-A | M3毫米 | 3/8 x 3/8英寸 | 1.313“ | 100 英寸磅 | 0.003 | 0.885“ | +/-。016 | 0.008 | NT$6,091 | |
A | DCD21-10-10-A | M3毫米 | 5/8 x 5/8英寸 | 1.313“ | 100 英寸磅 | 0.003 | 0.885“ | +/-。016 | 0.008 | NT$5,741 | |
A | DCD16-8-6-A | M3毫米 | 1/2 x 3/8英寸 | 1" | 50 英寸磅 | 0.011 | 0.688“ | +/-。012 | 0.006 | NT$5,585 | |
A | DCD16-8-4-A | M3毫米 | 1/2 x 1/4英寸 | 1" | 50 英寸磅 | 0.011 | 0.688“ | +/-。012 | 0.006 | NT$5,585 | |
A | DCD16-6-6-A | M3毫米 | 3/8 x 3/8英寸 | 1" | 50 英寸磅 | 0.011 | 0.688“ | +/-。012 | 0.006 | NT$5,265 | |
A | DCD16-6-5-A | M3毫米 | 3/8 x 5/16英寸 | 1" | 50 英寸磅 | 0.011 | 0.688“ | +/-。012 | 0.006 | NT$5,585 | |
A | DCD16-8-8-A | M3毫米 | 1/2 x 1/2英寸 | 1" | 50 英寸磅 | 0.011 | 0.688“ | +/-。012 | 0.006 | NT$5,585 | |
A | DCD21-8-6-A | M3毫米 | 1/2 x 3/8英寸 | 1.313“ | 100 英寸磅 | 0.003 | 0.885“ | +/-。016 | 0.008 | NT$5,733 | |
A | DCD21-10-6-A | M3毫米 | 5/8 x 3/8英寸 | 1.313“ | 100 英寸磅 | 0.003 | 0.885“ | +/-。016 | 0.008 | NT$6,091 | |
A | DCD16-8-5-A | M3毫米 | 1/2 x 5/16英寸 | 1" | 50 英寸磅 | 0.011 | 0.688“ | +/-。012 | 0.006 | NT$5,585 | |
A | DCD16-5-5-A | M3毫米 | 5/16 x 5/16英寸 | 1" | 50 英寸磅 | 0.011 | 0.688“ | +/-。012 | 0.006 | NT$5,585 | |
A | DCD16-4-4-A | M3毫米 | 1/4 x 1/4英寸 | 1" | 50 英寸磅 | 0.011 | 0.688“ | +/-。012 | 0.006 | NT$5,585 | |
A | DCD21-10-8-A | M3毫米 | 5/8 x 1/2英寸 | 1.313“ | 100 英寸磅 | 0.003 | 0.885“ | +/-。016 | 0.008 | NT$6,091 | |
A | DCD16-5-4-A | M3毫米 | 5/16 x 1/4英寸 | 1" | 50 英寸磅 | 0.011 | 0.688“ | +/-。012 | 0.006 | NT$6,379 | |
A | DCD26-8-8-A | M4毫米 | 1/2 x 1/2英寸 | 1.625“ | 180 英寸磅 | 0.002 | 1.085“ | +/-。020 | 0.010 | NT$6,859 | |
A | DCD26-12-12-A | M4毫米 | 3/4 x 3/4英寸 | 1.625“ | 180 英寸磅 | 0.002 | 1.085“ | +/-。020 | 0.010 | NT$6,463 | |
A | DCD26-12-10-A | M4毫米 | 3/4 x 5/8英寸 | 1.625“ | 180 英寸磅 | 0.002 | 1.085“ | +/-。020 | 0.010 | NT$6,859 | |
A | DCD26-10-8-A | M4毫米 | 5/8 x 1/2英寸 | 1.625“ | 180 英寸磅 | 0.002 | 1.085“ | +/-。020 | 0.010 | NT$6,859 | |
A | DCD26-10-10-A | M4毫米 | 5/8 x 5/8英寸 | 1.625“ | 180 英寸磅 | 0.002 | 1.085“ | +/-。020 | 0.010 | NT$6,859 | |
A | DCD26-12-8-A | M4毫米 | 3/4 x 1/2英寸 | 1.625“ | 180 英寸磅 | 0.002 | 1.085“ | +/-。020 | 0.010 | NT$6,859 |
運動控制聯軸器,DCD 系列
Ruland Manufacturing DCD 系列運動控制聯軸器可消除兩軸之間的不對中。 平衡的一體式設計可減少高速時的振動,提供零間隙,並可輕鬆安裝在軸上而不會造成損壞。 中心的雙盤機構由 2 個陽極氧化鋁輪轂、2 組薄不銹鋼盤彈簧和一個用於調節不對中的中心墊片組成。 它們通過有頭螺釘固定到位,並在中心有一個螺旋槽以抑制振動。 從各種一體式運動控制聯軸器中進行選擇,其額定扭矩為 1、25、50 和 100 英寸-磅 Raptor Supplies.