項目 | 運動控制聯軸器 |
孔直徑。 | 1/2 x 1/2英寸 |
間隙直徑 | 1" |
光盤類型 | 不銹鋼 |
完 | 陽極氧化鋁 |
通孔長度 | 0.688“ |
材料 | 鋁 |
最高 角度未對準 | 2學位 |
最高 軸向未對準(英寸) | +/-。012 |
最高 平行錯位(英寸) | 0.006 |
最高 轉速 | 10,000 |
最高 溫度 範圍(F) | 200 |
外直徑。 | 1" |
總長度 | 1.375“ |
螺絲尺寸 | M3毫米 |
螺絲類型 | 螺絲帽 |
次數 | 雙盤夾 |
轉矩 | 50 英寸磅 |
扭轉剛度(公制/英寸-磅) | 0.011 |
船重(kg) | 0.04 |
船高(厘米) | 2.54 |
船長(厘米) | 7.62 |
船寬(厘米) | 2.54 |
HS代碼 | 8483608000 |
原產地 | US |
型號 | 螺絲尺寸 | 孔直徑。 | 間隙直徑 | 轉矩 | 扭轉剛度(公制/英寸-磅) | 通孔長度 | 最高 軸向未對準(英寸) | 最高 平行錯位(英寸) | 價錢 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DCD12-3-3-A | M2.5毫米 | 3/16 x 3/16英寸 | 0.75“ | 25 英寸磅 | 0.013 | 0.594“ | +/-。008 | 0.004 | 新台幣5,034元 | |
DCD12-4-3-A | M2.5毫米 | 1/4 x 3/16英寸 | 0.75“ | 25 英寸磅 | 0.013 | 0.594“ | +/-。008 | 0.004 | 新台幣5,034元 | |
DCD12-4-4-A | M2.5毫米 | 1/4 x 1/4英寸 | 0.75“ | 25 英寸磅 | 0.013 | 0.594“ | +/-。008 | 0.004 | 新台幣4,745元 | |
DCD12-5-3-A | M2.5毫米 | 5/16 x 3/16英寸 | 0.75“ | 25 英寸磅 | 0.013 | 0.594“ | +/-。008 | 0.004 | 新台幣5,034元 | |
DCD12-5-4-A | M2.5毫米 | 5/16 x 1/4英寸 | 0.75“ | 25 英寸磅 | 0.013 | 0.594“ | +/-。008 | 0.004 | 新台幣5,034元 | |
DCD12-5-5-A | M2.5毫米 | 5/16 x 5/16英寸 | 0.75“ | 25 英寸磅 | 0.013 | 0.594“ | +/-。008 | 0.004 | 新台幣5,034元 | |
DCD16-4-4-A | M3毫米 | 1/4 x 1/4英寸 | 1" | 50 英寸磅 | 0.011 | 0.688“ | +/-。012 | 0.006 | 新台幣5,585元 |