DESTACO 81L 系列氣動動力夾鉗
次數 | 型號 | 保持扭矩 | 開啟角度 | 缸徑 | 夾臂式 | 端口大小 | 價錢 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | 81L20-14100 | - | - | - | - | - | NT$32,291 | |
A | 81L20-10100 | - | - | - | - | - | NT$14,341 | |
A | 81L25-10100 | - | - | - | - | - | NT$15,145 | |
A | 81L25-14100 | - | - | - | - | - | NT$15,145 | |
A | 81L12-14100 | 15 英尺磅 | 90° | 0.47“ | 中心 | M5 | NT$11,930 | |
A | 81L12-10100 | 18 英尺磅 | 120° | 0.47“ | 中心 | M5 | NT$11,930 | |
A | 81L16-14100 | 30 英尺磅 | 90° | 0.63“ | 中心 | M5 | NT$12,734 | |
A | 81L16-10100 | 44 英尺磅 | 120° | 0.63“ | 中心 | M5 | NT$12,734 |
81L系列氣動動力鉗
這些 Destaco 81L 系列氣動動力夾具設計用於航空航天、汽車以及食品和包裝行業中的抓取、夾緊、系統檢查、固定和測試、焊接、數控加工和定位應用。 它們具有鋁製主體和水平夾緊鋼臂,以提高強度和耐用性。 這些氣動夾緊裝置用於將產品牢固地固定到位,以確保無差錯操作,適用於需要卓越夾緊力以提高耐用性、可靠性和精度的惡劣焊接環境。 Destaco 氣動夾具在樞軸點與硬化鉚釘和襯套集成在一起,用於固定、旋轉和移動手柄桿以達到所需的工作位置。 它們包含一個帶有輸入端口的氣缸,用於連接壓縮空氣源。 這些裝置配備了獲得專利的切換鎖定機構,用於在檢測到壓力突然下降或軟管斷開時將夾鉗鎖定在固定位置。 Destaco 81L 系列夾鉗可在高達 73.8 psi 的壓力和 -72 至 14 華氏度的溫度範圍內承受最大 145 磅的負載。 這些氣動動力夾具與 Destaco 密封套件 (81L16-1-00) 兼容,可實現夾具的無障礙運行,並可容納安裝在具有 T 形槽凹槽的氣缸上的傳感器 (8EA-109-1)。 這些傳感器由安裝在夾具圓筒上的磁環激活。
用途
這些 Destaco 81L 系列氣動動力夾具提供了廣泛的功能組合,使其適用於航空航天、汽車以及食品和包裝行業中的抓取、夾緊、系統檢查、固定和測試、焊接、數控加工和定位應用等應用。
功能
- 這些 Destaco 81L 系列氣動夾具利用壓縮空氣執行夾緊操作。
- 它們採用輕質鋁結構,適用於需要卓越夾緊力的惡劣焊接環境。
- 這些夾具具有微型設計和水平夾臂,適用於受限區域。
- 它們配有用於位置傳感的磁環。
- 這些雙安裝表面(前部和後部)具有螺紋孔,方便安裝。
- 它們具有切換鎖定動作,可放大輸入負載,將旋轉運動轉換為線性運動並鎖定連杆位置。
- 這些夾具能夠在 -14 至 145 華氏度的溫度範圍內工作,並且可以在高達 120 psi 的輸入壓力下工作
- 這些 Destaco 81L 系列氣動動力夾具在樞軸點處與硬化鉚釘和襯套集成在一起,用於固定、旋轉和移動手柄桿以達到所需的工作位置。
兼容配件
- Destaco 81L16-1-00:這些 Destaco 密封套件專為實現夾具的無阻礙功能而設計,並確保高性能的工件夾緊、自動化和密封解決方案。
- Destaco 8EA-109-1:這些 IP 67 級傳感器與該品牌的 81L 系列氣動動力夾具兼容,該夾具安裝在具有 T 型槽凹槽的氣缸上,可在 -14 華氏度至 140 華氏度的溫度範圍內工作。 這些傳感器由安裝在夾具圓筒上的磁環激活,並配有 LED 燈,方便設置。
標準與批准
- 這些 Destaco 81L 系列氣動動力夾具已通過 ISO 9001:2015 和 ISO 14001:2015 認證。
安裝過程
這些 Destaco 810 系列氣動肘節夾可確保輕鬆的表面安裝,並且能夠從夾鉗的前部、後部或側面進行安裝。
常问问题解答
Destaco 氣動迴轉夾具是否有不同缸徑尺寸?
是的,81L 系列 Destaco 氣動夾具的缸徑尺寸為 12 至 25 毫米。
哪種潤滑脂最適合 Destaco 夾具的重建?
在處理 Destaco 機械夾具時,應使用 Mobil XTC 等聯軸器潤滑脂,而 Magnalube G 潤滑脂則非常適合與氣缸密封件一起使用。
夾具的夾持能力是多少?
夾具的夾持能力或夾持力表示夾具在汽車零件組裝或類似製造過程中夾持機械設備或金屬板的能力。
Destaco 還提供防水鉗式傳感器嗎?
是的,Destaco 還提供專門根據 IP65 標准設計的電感式傳感器,以提供針對強大液壓噴射、灰塵和大雨的保護。
什麼是電源鉗?
動力夾具是一種重型鎖定氣動夾具,專為汽車行業設計,可通過自動化提高產量。
電源鉗的優點是什麼?
動力夾具能夠控制夾緊力,提高生產力和產量,為重複生產操作提供一致和高效的服務,並支持自動調整的工件。
我們在這裡提供幫助!
尋找此處未列出的零件?
探索更多
- 嵌入式燈罩和套件
- 固定和鎖定環鉗
- 拔管器
- 插頭和連接器護套
- 電動隔膜閥
- 管件
- 手動工具套件
- 發電機
- 汽車起重工具
- 大括號和括號
- ALBION 帶輪的腳輪制動套件
- DIXON DF系列插頭
- ACROVYN 牆面覆蓋物、巴西堅果、Acrovyn
- MILWAUKEE 排水槍套件,M18 燃料,0 至 700 rpm
- SPEARS VALVES CPVC 優質驅動 True Union 2000 工業電動球閥,法蘭,氟橡膠
- HUSQVARNA 金剛石鋸片
- HUMBOLDT 瀝青回流提取器
- TSUBAKI 平孔鏈輪,2 英寸節距
- GROVE GEAR GRL 系列,WBMQ-R 型,821 尺寸,Ironman 蝸輪減速機