DICKSON 4 英寸溫度圖表記錄儀
Dickson 4 英寸(101 毫米)溫度圖表記錄儀尺寸緊湊,電池壽命長,是冰箱、冰櫃和 HVAC 應用的理想選擇。
篩選
校准證書: NIST , 深度: 2.4“ , 展示: 3-1 / 2位LCD , 長度: 5.2“ , 類型: 溫度 , 寬度: 5.2“
次數 | 型號 | 圖表尺寸(英寸) | 溫度。 範圍 | 錄音時間 | 準確性 | 電源供應器 | 價錢 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | SL4100NIST | 4 | 0 至 100° F,-18 至 37° C | 24 小時。 或 7 天 | +/-1.8°F(+/-1°C) | AA電池 | NT$23,932 | |
A | SL4350 | 4 | -22 至 122° F,-30 至 50° C | 24 小時。 或 7 天 | +/-1.8°F(+/-1°C) | AA電池 | NT$17,174 | |
A | SL4350NIST | 4 | -22 至 122° F,-30 至 50° C | 24 小時。 或 7 天 | +/-1.8°F(+/-1°C) | AA電池 | NT$23,932 | |
A | SL4100 | 4 | 0 至 100° F,-18 至 37° C | 24 小時。 或 7 天 | +/-1.8°F(+/-1°C) | AA電池 | NT$17,251 |
工作機制
- 這些單位使用紙來存儲數據。
- 紙通過與信號成比例偏轉的筆。
- 結果是數據圖或圖表。
功能
- 這些裝置安裝在耐用的外殼中,適用於惡劣的環境。
- 用戶可以選擇自己的溫度範圍和刻度、濕度/露點刻度和 24 小時/7 天/31 天輪換週期,以滿足他們的監測需求。
- 它們包括一個 AA 電池(備用電源)。
兼容配件
- 迪克森 4 英寸圓形紙質圖表:這些圖表標有扇區和弧線,分別用於測量製程參數和時間間隔。由於其圓形設計,它易於在批量操作中使用,並且可以在長達 7 天內一致地繪製參數。
標準與批准
- UL
- 文化
常问问题解答
如果超出溫度範圍會怎樣?
如果溫度超出設備的溫度範圍,顯示屏將顯示“HHH”或“LLL”。
為什麼圖表不守時或運行緩慢?
- 由於圖表外邊緣有裂痕,圖表可能會被掛起或限制
- 圖表可能夾在臂和筆臂平台之間。
- 不正確的圖表安裝會影響圖表速度。
為什麼顯示顯示 PROB?
- 檢查 TH 傳感器吊艙。 確保它正確連接到設備。
- 設備可能已被鎖定。 取出電源和電池,然後重新打開設備電源。