項目 | 圓圖記錄儀 |
準確性 | +/-1.8 度F ( +/-1 攝氏度) |
圖表尺寸(英寸) | 4 |
深度 | 2.4“ |
顯示屏 | 3-1 / 2位LCD |
總長: | 5.2“ |
電源供應器 | AA電池 |
錄音時間 | 24 小時。 或 7 天 |
溫度。 範圍 | 0 到 100 度F,-18 至 37 度。 C |
類別 | 溫度 |
信號寬度 | 5.2“ |
船重(kg) | 0.63 |
船高(厘米) | 15.24 |
船長(厘米) | 22.35 |
船寬(厘米) | 20.57 |
HS代碼 | 9025801000 |
原產地 | US |
型號 | 圖表尺寸(英寸) | 溫度。 範圍 | 錄音時間 | 準確性 | 電源供應器 | 價錢 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
SL4350 | 4 | -22 至 122 度。 F,-30 到 50 度。 C | 24 小時。 或 7 天 | +/-1.8 度F ( +/-1 攝氏度) | AA電池 | 新台幣18,462元 | |
SL4100NIST | 4 | 0 到 100 度F,-18 至 37 度。 C | 24 小時。 或 7 天 | +/-1.8 度F ( +/-1 攝氏度) | AA電池 | 新台幣25,420元 | |
SL4350NIST | 4 | -22 至 122 度。 F,-30 到 50 度。 C | 24 小時。 或 7 天 | +/-1.8 度F ( +/-1 攝氏度) | AA電池 | 新台幣25,420元 |