DORIAN 刀架
Dorian 刀柄設計用於將方柄刀具或鏜桿牢固地固定在刀架上,以提高螺紋加工、鉸孔、鑽孔、攻絲、鏜孔、端面或車削應用時的剛性。
篩選
次數 | 型號 | 尺寸G | 容量 | 維度A | 類別 | 尺寸B | 尺寸C | 尺寸D | 尺寸E | 價錢 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | D25AXA-1 | 0.549“ | 3機構/ 4“ | 0.375“ | 轉向和麵對 | 0.500 | 2.75“ | 1" | 1.5“ | NT$3,550 | |
B | QITP30N-2 | 0.674“ | 3機構/ 4“ | 0.437“ | 轉向,面對和無聊 | 0.625“ | 3.25“ | 1.25“ | 1.75“ | NT$6,314 | |
C | D30BXA-1 | 0.674“ | 1" | 0.437“ | 轉向和麵對 | 0.625 | 3.25“ | 1.25“ | 1.75“ | NT$4,119 | |
C | D35CXA-1 | 0.861“ | 1" | 0.5“ | 轉向和麵對 | 0.750 | 3.75“ | 1.5“ | 2.25“ | NT$4,972 | |
B | QITP35N-2 | 0.861“ | 1" | 0.5“ | 轉向,面對和無聊 | 0.75“ | 3.75“ | 1.5“ | 2.25“ | NT$8,437 | |
B | QITP40N-2 | 0.986“ | 1.25“ | 0.562“ | 轉向,面對和無聊 | 1" | 4.5“ | 1.75“ | 2.5“ | NT$8,854 | |
C | D40CA-1 | 0.986“ | 1.25“ | 0.562“ | 轉向和麵對 | 1.000 | 4.5“ | 1.75“ | 2.5“ | NT$6,130 | |
D | QITP25N-881 | 1.056“ | - | 0.875“ | 外徑或編號 | - | 3.869“ | 1" | 1.5“ | NT$10,730 | |
D | QITP30N-881 | 1.306“ | - | 1" | 外徑或編號 | - | 4.369“ | 1.25“ | 1.75“ | NT$12,238 | |
C | D50DA-1 | 1.361“ | - | 0.75“ | 轉向和麵對 | 1.250 | 6" | 2.25“ | 3.25“ | NT$9,850 | |
D | QITP35N-881 | 1.493“ | - | 1.25“ | 外徑或編號 | - | 5.119“ | 1.5“ | 2" | NT$13,188 | |
D | QITP40N-881 | 1.493“ | - | 1.5“ | 外徑或編號 | - | 5.619“ | 1.5“ | 2.25“ | NT$15,889 | |
C | D60EA-1 | 1.736“ | - | 1" | 轉向和麵對 | 1.500 | 7" | 3" | 4" | NT$15,341 |
工具托架
Dorian 刀柄適合在刀架附近固定方柄刀具或鏜桿,以在攻絲、鑽孔、鉸孔、攻絲、鏜孔、端面或車削時增強剛性。 這些刀柄採用鉻鉬合金鋼結構和快速更換安裝,旨在適合任何尺寸的標準刀架。
功能
- 它們採用鉻鉬合金鋼結構,適用於高壓和高溫操作,與不銹鋼相比具有更高的強度和延展性。
- 當舊工具變鈍時,它們可以輕鬆更換工具,而無需從機器上拆下整個組件。
- 這些刀架安裝在靠近機器刀架的位置,以減少間隙以進行精確切割,即使在重複使用時也是如此。
常问问题解答
什麼是車削和端面刀具?
- 車刀在車床上用於切削或精加工工件的外徑。 它們用於生產圓柱形零件。
- 端面工具設計用於平滑與旋轉軸成直角的平面。 它們精確地從工件的末端和/或肩部去除材料。
什麼是快換刀架?
它是一種將切削刀具固定在車床上並使用快速更換系統來加快從一個操作到另一個操作的工具更換和工具設置的設備。
什麼是數控車床?
數控車床是一種切削設備,其中材料或零件(如軸/管)被夾緊並旋轉,同時刀具保持靜止,以實現精確切削而不損壞工件。
我們在這裡提供幫助!
尋找此處未列出的零件?
探索更多
- 軌道照明軌道和連接器
- 衛生球閥
- 蒸鍋食物鍋和嵌入式
- 挖掘機鋪設破碎機和手提鑽
- 鉗子
- 拔輪器和分離器
- 溫濕度測量
- 零售手推車
- 熱風槍及配件
- HONEYWELL 中型限位開關
- SQUARE D 通用,非易熔,240VAC安全開關
- BENCHMARK SCIENTIFIC Z366系列通用離心機
- QUANTUM STORAGE SYSTEMS 模塊化外殼面板
- MERSEN FERRAZ 5.5kV 夾鎖式變壓器保險絲
- SPEARS VALVES 管法蘭 Van Stone 風格,帶玻璃填充 PVC 環,FPT
- NORTH BY HONEYWELL NF11X Northflex 尼龍手套,紅色
- VESTIL SS系列鋼帶
- WINSMITH SE Encore 系列,E26 尺寸,CDTX 螺旋/蝸桿雙減速減速機
- BROWNING SSF3TS 100 系列輕型沖壓鋼三螺栓法蘭安裝球軸承