項目 | 工具托架 |
維度A | 1.5“ |
尺寸C | 5.619“ |
尺寸D | 1.5“ |
尺寸E | 2.25“ |
尺寸F | 3.023“ |
尺寸G | 1.493“ |
類別 | 外徑或編號 |
船重(kg) | 2.2 |
船高(厘米) | 6.99 |
船長(厘米) | 16.51 |
船寬(厘米) | 6.99 |
HS代碼 | 8466100130 |
原產地 | US |
產品 | 型號 | 尺寸G | 容量 | 維度A | 類別 | 尺寸B | 尺寸C | 尺寸D | 尺寸E | 價錢 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
D30BXA-1 | 0.674“ | 1" | 0.437“ | 轉向和麵對 | 0.625 | 3.25“ | 1.25“ | 1.75“ | 新台幣4,119元 | ||
D35CXA-1 | 0.861“ | 1" | 0.5“ | 轉向和麵對 | 0.750 | 3.75“ | 1.5“ | 2.25“ | 新台幣4,972元 | ||
D40CA-1 | 0.986“ | 1.25“ | 0.562“ | 轉向和麵對 | 1.000 | 4.5“ | 1.75“ | 2.5“ | 新台幣6,130元 | ||
D25AXA-1 | 0.549“ | 3機構/ 4“ | 0.375“ | 轉向和麵對 | 0.500 | 2.75“ | 1" | 1.5“ | 新台幣3,550元 | ||
D50DA-1 | 1.361“ | - | 0.75“ | 轉向和麵對 | 1.250 | 6" | 2.25“ | 3.25“ | 新台幣9,850元 | ||
D60EA-1 | 1.736“ | - | 1" | 轉向和麵對 | 1.500 | 7" | 3" | 4" | 新台幣15,341元 | ||
QITP25N-881 | 1.056“ | - | 0.875“ | 外徑或編號 | - | 3.869“ | 1" | 1.5“ | 新台幣10,730元 |