DWYER INSTRUMENTS A3000 系列光電壓力開關/儀表
篩選
身體直徑: 5" , 連接尺寸: 1機構/ 8“ , 連接類型: NPT , 錶盤尺寸: 4" , 電氣連接: 螺絲端子 , 可選電源需求: 24V 交流和 240V 交流 , 電力需求: 120V 交流 @ 50/60 赫茲 ,溫度。 範圍: 20度至 120 度。 F
次數 | 型號 | 準確性 | 壓力範圍 | 價錢 | |
---|---|---|---|---|---|
A | A3003 | - /+ 2% | 0 至 3" 衛生間 | NT$24,266 | |
A | A3215 | - /+ 2% | 0至15 psi | NT$32,528 | |
A | A3100 | - /+ 2% | 0 至 100" 衛生間 | NT$24,266 | |
A | A3002AV | - /+ 2% | 0 至 2" 衛生間 | NT$28,422 | |
A | A3006 | - /+ 2% | 0 至 6" 衛生間 | NT$25,497 | |
A | A3025 | - /+ 2% | 0 至 25" 衛生間 | NT$24,266 | |
A | A3010 | - /+ 2% | 0 至 10" 衛生間 | NT$24,266 | |
A | A3301 | - /+ 2% | 0.5 至 0 至 0.5" 馬桶 | NT$29,208 | |
A | A3005 | - /+ 2% | 0 至 5" 衛生間 | NT$24,266 | |
A | A3002 | - /+ 2% | 0 至 2" 衛生間 | NT$24,266 | |
A | A3001AV | - /+ 2% | 0 至 1" 衛生間 | NT$28,422 | |
A | A3050 | - /+ 2% | 0 至 50" 衛生間 | NT$24,266 | |
A | A3001 | - /+ 2% | 0 至 1" 衛生間 | NT$24,266 | |
A | A3010AV | - /+ 2% | 0 至 10" 衛生間 | NT$28,422 | |
A | A3210 | - /+ 2% | 0至10 psi | NT$32,528 | |
A | A3000-0 | - /+ 3% | 0 至 0.5" 衛生間 | NT$24,266 | |
A | A3300-0 | - /+ 3% | 0.25 至 0 至 0.25" 馬桶 | NT$27,572 | |
A | A3000-00 | - /+ 4% | 0 至 0.25" 衛生間 | NT$27,572 |