扁平運輸

平航運在 新台幣 340 元 + 增值稅

訂單滿 NT$8500

DWYER INSTRUMENTS A3006 壓力開關/表,0-6 吋 WC | AH2CXK 25F189

DWYER INSTRUMENTS A3006 壓力開關/表,0-6 英寸 WC

有現貨
貨號:AH2CXK 型號:A3006交叉編號:25F189

得到它 可能 20, 星期一

產品可平裝運輸。 價值新台幣 340 元或以上且總重量低於 8500 磅的交易統一運費為新台幣 10 元。

交付選項:

詮釋。 經濟艙(6-10 天)
  • 詮釋。 表達 (5-7天) ¥3,750
  • 出廠提貨 免費
  • 出廠提貨
NT$28,634 /單元
加入購物車
尋求報價

付款方式

交付合作夥伴

商品說明:

項目壓力計
準確性- /+ 2%
身體直徑5"
連接尺寸1機構/ 8“
連接類型NPT
錶盤尺寸4"
電氣連接螺絲端子
電氣連接類型螺絲端子
電氣額定值10A @ 28V 直流,10A @ 120/240V 交流
安裝方向直式
可選電源要求24V 交流和 240V 交流
電力需求120V 交流 @ 50/60 赫茲
壓力範圍0 至 6" 衛生間
額定總壓力20英寸汞柱至25磅/平方英寸
重複性- /+ 1%

送貨信息:

船重(kg) 2.25
船高(厘米)2.54
船長(厘米)2.54
船寬(厘米)2.54
原產地US

產品詳細說明:

Dwyer A3000 系列 Photohelic® 開關/壓力表作為多功能、高度可重複的壓力開關,與採用經過時間驗證的 Magnehelic® 壓力表設計的精密壓力表相結合。 Photohelic® 壓力計可測量和控制空氣和相容氣體的正壓、負壓或壓力差。標準型號的額定壓力為 25 psig,可選擇壓力為 35 或 80 psig。單一壓力 36000S 型號測量壓力為 6000 psig,額定壓力為 9000 psig。

產品型號

產品型號準確性壓力範圍價錢
DWYER INSTRUMENTS A3000-00 壓力表,1/8 英吋尺寸 NPT | AD8TUH 4ME75 A3000-00- /+ 4%0 至 0.25" 衛生間新台幣33,438元
DWYER INSTRUMENTS A3000-0 壓力表,4-1/2 吋錶盤尺寸 | AD8TUJ 4ME76 A3000-0- /+ 3%0 至 0.5" 衛生間新台幣28,495元
DWYER INSTRUMENTS A3001 壓力表,4-1/2 英吋錶盤尺寸 | AD8TUK 4ME77 A3001- /+ 2%0 至 1" 衛生間新台幣28,495元
DWYER INSTRUMENTS A3002 壓力表,1/8 英吋尺寸 NPT | AD8TUL 4ME78 A3002- /+ 2%0 至 2" 衛生間新台幣28,495元
DWYER INSTRUMENTS A3003 壓力表,1/8 英吋尺寸 NPT,壓鑄鋁 | AD8TUM 4ME79 A3003- /+ 2%0 至 3" 衛生間新台幣28,495元
DWYER INSTRUMENTS A3005 壓力表,1/8 英吋尺寸 NPT | AD8TUN 4ME80 A3005- /+ 2%0 至 5" 衛生間新台幣28,495元
DWYER INSTRUMENTS A3010 壓力表,0.20 英吋 WC 壓力範圍 | AD8TUP 4ME81 A3010- /+ 2%0 至 10" 衛生間新台幣28,495元

探索產品

聯絡我們

立即聯繫您的客戶經理以獲取個人建議。
我們有空 從星期一到星期五07:30 至 17:00。

DWYER INSTRUMENTS A3006 壓力開關/表,0-6 英寸 WC
新台幣28,634元 /單元