伊頓 GH781 系列液壓軟管
伊頓 GH781 系列液壓軟管非常適合使用石油、水乙二醇基液體、潤滑油和水的液壓系統。
篩選
封面材質: 合成橡膠 , 安全要素: 4:1 , 管材質: 合成橡膠
次數 | 型號 | 溫度。 範圍 | 破折號 | 軟管內徑。 | 類別 | 膠管長度 | 外直徑軟管。 | 最小 彎曲半徑 | 運營壓力 | 價錢 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | GH781-8X50 | -40至212 F | 8 | 1機構/ 2“ | 體積 | 50ft。 | 0.81“ | 3.5“ | 4500 PSI | NT$22,688 | |
A | GH781-16X50 | -40至212 F | 16 | 1" | 體積 | 50ft。 | 1.42“ | 6" | 3000 PSI | NT$38,201 | |
A | GH781-6X50 | -40至212 F | 6 | 3機構/ 8“ | 體積 | 50ft。 | 0.69“ | 2.5“ | 5300 PSI | NT$19,960 | |
A | GH781-12X50 | -40至212 F | 12 | 3機構/ 4“ | 體積 | 50ft。 | 1.1“ | 4.75“ | 3500 PSI | NT$29,431 | |
A | GH781-10X50 | -40至212 F | 10 | 5機構/ 8“ | 體積 | 50ft。 | 0.93“ | 4" | 4000 PSI | NT$26,715 | |
A | GH781-20X50 | -40至212 F | 20 | 1-1 / 4“ | 體積 | 50ft。 | 1.65“ | 8.25“ | 2500 PSI | NT$73,212 | |
A | GH781-4X50 | -40至212 F | 4 | 1機構/ 4“ | 體積 | 50ft。 | 0.53“ | 2" | 6500 PSI | NT$14,492 | |
A | GH781-24X60FT | -50度至260度 | -24 | 1.5 | 鋼絲增強 | 60 | 2.031 | 10 | 2000 | NT$120,762 | |
A | GH781-20X60FT | -50度至260度 | -20 | 1.25 | 鋼絲增強 | 60 | 1-21/32 | 8.25 | 2500 | NT$103,537 | |
A | GH781-32X60FT | -50度至260度 | -32 | 2 | 鋼絲增強 | 60 | 2-17/32 | 12.5 | 1600 | NT$142,544 |
功能
- 這些柔性軟管易於佈設、減震和降噪。 與剛性管相比,它們可以輕鬆適應連接組件的移動。
- 它們提供由鋼製成的雙層編織加強件,比橡膠線具有更高的剛度、耐用性、更好的散熱性和順暢的流動性。
- 這些軟管帶有丁腈/PVC 外層,可在減少壓縮的同時提供對礦物油和脂肪的卓越抵抗力。
標準與批准
- BV
- ABS
- DNV的
- LR
- MED
- BWB
- 美國海岸警衛隊
- EN45545
- 米沙
常问问题解答
三冠優勢何在?
伊頓 Aeroquip 系列軟管具有三冠優勢,可在要求嚴苛的應用中抵抗壓力波動、高溫和磨損,從而延長軟管的使用壽命。
什麼類型的軟管接頭與伊頓 2 層液壓軟管兼容?
伊頓 2 層液壓軟管配有 TTC(穿蓋式)型接頭,可輕鬆識別壓接軟管以實現油密密封。
如何保養這些軟管?
- 這些軟管應存放在乾燥的地方。
- 必須定期檢查它們是否有任何可能導致噴灑液體、飛彈和其他物質的蓋子上的切口或鑿痕。 損壞的裝置必須立即更換。
- 應檢查它們是否有扭結或斷裂的鋼筋。 如果彎曲處外徑減少 20%,則應立即更換軟管。
- 不注意軟管的維護可能會導致軟管洩漏、爆裂或其他故障,從而導致嚴重的人身傷害或財產損失。