項目 | 液壓軟管 |
封面材料 | 合成橡膠 |
破折號 | 16 |
軟管內徑。 | 1" |
膠管長度 | 50ft。 |
外直徑軟管。 | 1.42“ |
最小 彎曲半徑 | 6" |
運營壓力 | 3000 PSI |
加強 | 2線編織 |
安全要素 | 4:1 |
溫度。 範圍 | -40至212 F |
管材 | 合成橡膠 |
類別 | 體積 |
船重(kg) | 18 |
船高(厘米) | 63.5 |
船長(厘米) | 68.58 |
船寬(厘米) | 15.24 |
HS代碼 | 4009220050 |
原產地 | US |
型號 | 溫度。 範圍 | 破折號 | 軟管內徑。 | 類別 | 膠管長度 | 外直徑軟管。 | 最小 彎曲半徑 | 運營壓力 | 價錢 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GH781-4X50 | -40至212 F | 4 | 1機構/ 4“ | 體積 | 50ft。 | 0.53“ | 2" | 6500 PSI | 新台幣14,492元 | |
GH781-6X50 | -40至212 F | 6 | 3機構/ 8“ | 體積 | 50ft。 | 0.69“ | 2.5“ | 5300 PSI | 新台幣19,960元 | |
GH781-8X50 | -40至212 F | 8 | 1機構/ 2“ | 體積 | 50ft。 | 0.81“ | 3.5“ | 4500 PSI | 新台幣22,688元 | |
GH781-10X50 | -40至212 F | 10 | 5機構/ 8“ | 體積 | 50ft。 | 0.93“ | 4" | 4000 PSI | 新台幣26,715元 | |
GH781-12X50 | -40至212 F | 12 | 3機構/ 4“ | 體積 | 50ft。 | 1.1“ | 4.75“ | 3500 PSI | 新台幣29,431元 | |
GH781-20X50 | -40至212 F | 20 | 1-1 / 4“ | 體積 | 50ft。 | 1.65“ | 8.25“ | 2500 PSI | 新台幣73,212元 | |
GH781-20X60FT | -50度至260度 | -20 | 1.25 | 鋼絲增強 | 60 | 1-21/32 | 8.25 | 2500 | 新台幣103,537元 |