DWYER INSTRUMENTS DH3 系列 Digihelic 壓差控制器
篩選
長度: 18“ , 連接尺寸: 1機構/ 8“ , 連接類型: 核不擴散條約 , 連接器類型: 壓縮配件 , 深度: 3 1機構/ 8“ , 顯示數字: 4位 , 顯示跨度: 9999 , 顯示類型: 液晶顯示 , 適合: 4 3/4" 圓形切口 , 築屋材料: 壓鑄鋁 , 安裝類型: 前環 , 引腳數量: 15 ,輸出電流: 4至20 mA , 所需電源: 12 至 28V 直流、12 至 28V 交流 , 響應時間: 250毫秒 , 尺寸: 4 3 / 4“×2 21 / 32” ,溫度。 範圍: 32度至 140 度。 F , 類型: 壓力
次數 | 型號 | 準確性 | 壓力範圍 | 價錢 | |
---|---|---|---|---|---|
A | DH3-005 | - | 0 至 2.5" 衛生間 | NT$20,468 | |
A | DH3-007 | - /+ 0.5% | 0 至 10" 衛生間 | NT$20,468 | |
A | DH3-009 | - /+ 0.5% | 0 至 25" 衛生間 | - | 詢價
|
A | DH3-010 | - /+ 0.5% | 0 至 50" 衛生間 | - | 詢價
|
A | DH3-011 | - /+ 0.5% | 0 至 100" 衛生間 | NT$18,799 | |
A | DH3-016 | - /+ 0.5% | 2.5 至 0 至 2.5" 馬桶 | NT$21,721 | |
A | DH3-017 | - /+ 0.5% | 5 至 0 至 5" 馬桶 | - | 詢價
|
A | DH3-018 | - /+ 0.5% | 10 至 0 至 10" 馬桶 | NT$21,721 | |
A | DH3-004 | - /+ 1% | 0 至 1" 衛生間 | - | 詢價
|
A | DH3-006 | - /+ 1% | 0 至 5" 衛生間 | NT$20,468 | |
A | DH3-002 | - /+ 1.5% | 0 至 0.25" 衛生間 | NT$21,828 | |
A | DH3-013 | - /+ 1.5% | 0.25 至 0 至 0.25" 馬桶 | NT$19,646 |