項目 | 數字面板儀表 |
準確性 | - /+ 0.5% |
電纜長度 | 18“ |
連接尺寸 | 1機構/ 8“ |
連接類型 | 核不擴散條約 |
連接器類型 | 壓縮配件 |
深度 | 3 1機構/ 8“ |
顯示位數 | 4位 |
顯示高度 | 2機構/ 5“ |
顯示範圍 | 9999 |
顯示類型 | 液晶顯示 |
電氣額定值 | 1A @ 30V 交流/直流 |
適合 | 4 3/4" 圓形切口 |
安裝方向 | 直式 |
安裝類型 | 前環 |
針數 | 15 |
產量 | 4至20 mA |
輸出電流 | 4至20 mA |
所需功率 | 12 至 28V 直流、12 至 28V 交流 |
壓力範圍 | 0 至 50" 衛生間 |
繼電器 | 2個單刀雙擲 |
響應時間 | 250毫秒 |
尺寸 | 4 3 / 4“×2 21 / 32” |
溫度。 範圍 | 32度至 140 度。 F |
類別 | 壓力 |
船重(kg) | 1.04 |
船高(厘米) | 19.81 |
船長(厘米) | 16.76 |
船寬(厘米) | 9.4 |
HS代碼 | 9032896050 |
原產地 | US |