DWYER INSTRUMENTS TID 系列溫度/過程指示器
篩選
精度: 1% , 連接器類型: 螺絲端子 ,電流範圍: 4至20 mA , 顯示數字: 3位 , 顯示跨度: 999到999 , 顯示類型: 紅色LED , 適合: 2.8" x 1.14" 開孔 ,IP等級: IP 64的 , 安裝類型: 夾 , 輸出電壓: 5 / 12V DC
次數 | 型號 | 顯示單位 | 所需功率 | 溫度。 範圍 | 類別 | 價錢 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
A | TID-3200 | - | 230V交流 | - | 過程 | NT$3,141 | |
A | TID-3100 | - | 110V交流 | - | 過程 | NT$3,009 | |
A | TID-3400 | - | 24V AC / DC | - | 過程 | NT$3,009 | |
A | TID-1120 | °C | 110V交流 | -58°至302℃, | 溫度,正溫度係數熱敏電阻 | NT$2,570 | |
A | TID-1220 | °C | 230V交流 | -58°至302℃, | 溫度,正溫度係數熱敏電阻 | NT$2,576 | |
A | TID-1110 | °F | 110V交流 | -58° 至 302° F | 溫度,正溫度係數熱敏電阻 | NT$2,570 | |
A | TID-1210 | °F | 230V交流 | -58° 至 302° F | 溫度,正溫度係數熱敏電阻 | NT$2,499 |
我們在這裡提供幫助!
尋找此處未列出的零件?
探索更多
- 凳子
- 自動氣體檢測儀測試系統
- 熱電偶
- 管道密封膠
- 電纜保護套
- 五金用品
- 發電機
- 過程監控
- 風管風扇及配件
- 綜合測試
- HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS 防水安全罩連接器,2 / 3 / 4 極
- BUYERS PRODUCTS 網格布/硬件套件
- WOODHEAD 130118系列拖車
- KERN AND SOHN CP P1 系列單點稱重傳感器
- ANDERSON METALS CORP. PRODUCTS 女肘
- HUMBOLDT 獨家新聞
- CAMPBELL 電纜拔輪器
- MORSE DRUM 傾斜剎車
- SMC VALVES Cs1系列拉桿氣缸
- BALDOR / DODGE SCM、先導法蘭、滾珠軸承