HUBBELL 接線裝置-KELLEMS 防水安全護罩連接器,2 / 3 / 4 極
篩選
抗菌劑: 沒有 , 顏色: 黑色,白色 , 年級: 工業/商業 , 絕緣: 絕緣體 ,IP等級: 66 , 材料: 綜合 , 安裝: 電線安裝 ,工作溫度: 最大連續75度C和最小40度C無衝擊 , 類型: 籠罩 , 電線尺寸: #16 AWG到#8 AWG , 電線類型: 標準
次數 | 型號 | 總長: | 安培 | 電纜範圍 | 最高 生命值 | NEMA配置 | NEMA號 | 極數 | 線數 | 價錢 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | HBL2313SW | 2.57“ | 20 | 0.360-0.930“ | 1 | L5-20R | L5-20R | 2 | 3線 | NT$6,225 | |
B | HBL2323SW | 2.57“ | 20 | 0.360-0.930“ | 2 | L6-20R | L6-20R | 2 | 3線 | NT$6,107 | |
C | HBL2333SW | 2.57“ | 20 | 0.360-0.930“ | 2 | L7-20R | L7-20R | 2 | 3線 | NT$6,106 | |
D | HBL2613SW | 2.57“ | 30 | 0.360-0.930“ | - | L5-30R | L5-30R | 2 | 3線 | NT$7,396 | |
E | HBL2723SW | 2.75“ | 30 | 0.350-1.150“ | - | L15-30R | L15-30R | 3 | 4線 | NT$8,876 | |
F | HBL2743SW | 2.75“ | 30 | 0.350-1.150“ | - | L17-30R | L17-30R | 3 | 4線 | NT$9,052 | |
G | HBL2413SW | 2.75“ | 20 | 0.350-1.150“ | 2 | L14-20R | L14-20R | 3 | 4線 | NT$7,273 | |
H | HBL2423SW | 2.75“ | 20 | 0.350-1.150“ | 3 | L15-20R | L15-20R | 3 | 4線 | NT$7,387 | |
I | HBL2433SW | 2.75“ | 20 | 0.350-1.150“ | 5 | L16-20R | L16-20R | 3 | 4線 | NT$7,663 | |
J | HBL2513SW | 2.75“ | 20 | 0.350-1.150“ | - | L21-20R | L21-20R | 4 | 5線 | NT$8,026 | |
K | HBL2713SW | 2.75“ | 30 | 0.350-1.150“ | - | L14-30R | L14-30R | 3 | 4線 | NT$8,568 | |
L | HBL2733SW | 2.75“ | 30 | 0.350-1.150“ | - | L16-30R | L16-30R | 3 | 4線 | NT$9,154 | |
M | HBL2813SW | 2.75“ | 30 | 0.350-1.150“ | - | L21-30R | L21-30R | 4 | 5線 | NT$10,964 | |
N | HBL2623SW | 4.4“ | 30 | - | - | L6-30R | L6-30R | 2 | 3線 | NT$7,854 |
防水安全罩連接器,2 / 3 / 4 極
Hubbell 接線設備 - Kellems 防水安全護罩扭鎖連接器可防止由於建築和工業應用中的振動或任何移動而導致電線意外斷開。 這些母頭防水連接器具有 PBT 外殼,帶有聚碳酸酯端子固定器和氯丁橡膠防水壓蓋,具有抗衝擊性和耐用性。 它們具有卓越的線夾功能,可保護電線端子免受過度拉力,並具有封閉蓋,可在設備不使用時實現環境密封。 多種黑白 20 / 30A 連接器可供選擇,額定電壓為 120 / 208、125、250、277、480 和 600VAC。