扁平運輸

平航運在 新台幣 340 元 + 增值稅

訂單滿 NT$8500

HUBBELL 接線設備-KELLEMS HBL2413SW 防水母連接器,20A,125/250VAC,3 極,4 線接地 | AD6ZHJ 4CT90

HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS HBL2413SW 防水母連接器,20A,125/250VAC,3 極,4 線接地

有現貨
貨號:AD6ZHJ 型號:HBL2413SW交叉編號:4CT90

得到它 可能 20, 星期一

產品可平裝運輸。 價值新台幣 340 元或以上且總重量低於 8500 磅的交易統一運費為新台幣 10 元。

交付選項:

詮釋。 經濟艙(6-10 天)
  • 詮釋。 表達 (5-7天) ¥3,750
  • 出廠提貨 免費
  • 出廠提貨
NT$7,273 /單元
加入購物車
尋求報價

付款方式

交付合作夥伴

商品說明:

項目防水屏蔽連接器
安培20
抗菌沒有
電纜範圍0.350-1.150“
顏色黑色,白色
系統連結壓力端子螺絲
Cord Dia.線徑Range範圍0.350“-1.150”
線徑0.35至1.15“
額定電流20A
直徑BCE壓力端子螺絲
介電強度最低承受2,000V
工業/商業
身高4.4“
HP2 LL(1 LN)
絕緣絕緣體
IP等級66
總長:2.75“
材料綜合
最高 生命值2
安裝電線安裝
NEMA配置L14-20R
NEMA號L14-20R
極數3
線數4線
工作溫度。最大連續75度C和最小40度C無衝擊
段落3
溫度 評分最大連續:75度C; 最小連續:-40度C w / o衝擊,-25度。 影響。
類別籠罩
電壓125 / 250 VAC
額定電壓125 / 250 V
信號寬度2.75“
電線尺寸#16 AWG到#8 AWG
電線類型標準

送貨信息:

船重(kg) 0.29
船高(厘米)9.14
船長(厘米)13.21
船寬(厘米)8.38
HS代碼8536904000
原產地US

產品型號

產品型號總長:安培電纜範圍最高 生命值NEMA配置NEMA號極數線數價錢
HUBBELL 接線設備-KELLEMS HBL2313SW 防水母連接器,20A,125VAC,2 極,3 線接地 | AD6ZGR 4CT66 HBL2313SW2.57“200.360-0.930“1L5-20RL5-20R23線新台幣6,225元
HUBBELL 接線設備-KELLEMS HBL2323SW 防水母連接器,20A,250VAC,2 極,3 線接地 | AD6ZHA 4CT74 HBL2323SW2.57“200.360-0.930“2L6-20RL6-20R23線新台幣6,107元
HUBBELL 接線設備-KELLEMS HBL2333SW 防水母連接器,20A,277VAC,2 極,3 線接地 | AD6ZHD 4CT82 HBL2333SW2.57“200.360-0.930“2L7-20RL7-20R23線新台幣6,106元
HUBBELL 接線設備-KELLEMS HBL2423SW 防水母連接器,20A,三相,三角形,3VAC,250 極 | AD3ZHR 6CT4 HBL2423SW2.75“200.350-1.150“3L15-20RL15-20R34線新台幣7,387元
HUBBELL 接線設備-KELLEMS HBL2433SW 防水母連接器,20A,三相,三角形,3VAC,480 極 | AD3ZRC 6CV4 HBL2433SW2.75“200.350-1.150“5L16-20RL16-20R34線新台幣7,663元
HUBBELL 接線設備-KELLEMS HBL2513SW 防水母連接器,20A,3 相,Wye 120/208VAC,4 極 | AD6ZRK 4CV15 HBL2513SW2.75“200.350-1.150“-L21-20RL21-20R45線新台幣8,026元
HUBBELL 接線設備-KELLEMS HBL2613SW 防水母連接器,30A,125VAC,2 極,3 線接地 | AD6ZRQ 4CV22 HBL2613SW2.57“300.360-0.930“-L5-30RL5-30R23線新台幣7,396元

探索產品

聯絡我們

立即聯繫您的客戶經理以獲取個人建議。
我們有空 從星期一到星期五07:30 至 17:00。

HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS HBL2413SW 防水母連接器,20A,125/250VAC,3 極,4 線接地
新台幣7,273元 /單元