DYNABRADE 空氣雙動研磨機 0.45hp
Dynabrade 氣動雙動砂光機是二合一電動工具,只需輕按開關即可將轉盤砂光機轉換為隨機軌道砂光機。
篩選
空氣入口: 1 / 4“NPT , 心軸孔: 1機構/ 4“ ,平均 CFM @ 15 秒運行時間: 5.75 , CFM @ 滿載: 23 , 排氣類型: 後 , 自由速度: 12,000轉 , 手柄材質: 綜合 , 築屋材料: 我們的乳膠 , 生命值: 0.45 ,分鐘。 軟管尺寸: 1機構/ 4“ ,軌道直徑: 3機構/ 16“ , 總體長度: 11 1機構/ 16“ , 所需壓力: 90 PSI , 油門: 槓桿 , 變速: 沒有
功能
- 它們採用聚氨酯、鉤環面砂磨墊,可快速更換墊子,防止墊子移動和旋轉,並可輕鬆移除研磨盤,而不會磨損整體強度。
- 它們包括一個握緊的複合手柄,可以輕鬆舒適地控制工具。
- 它們配有 0.45 馬力的電機,可提供高達 12000 rpm 的自由速度,並配有排氣後部,可將碎屑和灰塵從工作空間中排出。
- 這些雙動打磨機的軌道直徑為 3/16 英寸,可實現無渦流飾面,並具有標準旋轉運動,適用於剝離和混合應用。
常问问题解答
隨機軌道砂光機的作用是什麼?
Dynabrade 的隨機軌道打磨機以微小圓圈進行振動運動,以提供超平滑的打磨並防止表面出現大刮痕。 它可用於木材、塑膠和金屬表面等材料。
什麼是旋轉砂光機?
旋轉砂光機直接連接到工具的電機並獲得其全部動力。 研磨墊以極高的速度旋轉一圈,去除表面的污漬。 它可以去除大表面上厚厚的油漆層和鐵鏽,而不會損壞表面。
什麼類型的磨料與組合旋轉和隨機軌道砂光機一起使用?
Dynabrade 提供各種優質薄膜和紙背砂輪,用於旋轉式和隨機軌道砂光機。 這些研磨盤可用於剝離油漆和塗層、打磨塑膠、複合材料、玻璃纖維和木材,以及飾面化合物和膠衣。