項目 | 空氣雙動砂光機 |
空氣入口 | 1 / 4“NPT |
15秒運行時間時的平均CFM | 5.75 |
CFM @滿載 | 23 |
排氣方式 | 後 |
自由速度 | 12,000轉 |
處理材料 | 綜合 |
外殼材質 | 我們的乳膠 |
HP | 0.45 |
Min.最小Hose Size膠管尺寸 | 1機構/ 4“ |
軌道直徑 | 3機構/ 16“ |
總長度 | 11 1機構/ 16“ |
墊麵類型 | 變壓吸附 |
墊尺寸 | 6" |
所需壓力 | 90 PSI |
主軸尺寸 | 5 / 16“-24 |
風門 | 槓桿 |
真空/非真空 | 非真空 |
變速 | 沒有 |
船重(kg) | 1.76 |
船高(厘米) | 14.99 |
船長(厘米) | 33.53 |
船寬(厘米) | 17.53 |
HS代碼 | 8467290015 |
原產地 | US |
產品 | 型號 | 墊尺寸 | 價錢 | |
---|---|---|---|---|
58430 | 5" | 新台幣26,060元 |