DYNAQUIP CONTROLS 電子驅動球閥
篩選
球閥產品組: 觸動 , 身材: 2路 , 聯繫: 核不擴散條約 , 連接類型: FNPT×FNPT , 最大限度。 蒸汽壓力: 125 PSI , 山: 直接 , 端口數量: 2 , 港口: 飾品 , 密封件: 維通 , 閥桿類型: 井噴證明
次數 | 型號 | 座椅材質 | 環境溫度。 範圍 | 球材質 | 閥桿材料 | 溫度。 範圍 | 閥門結構 | 電壓 | 主體材料 | 價錢 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | EHH26ATE25H | PTFE | -40度至150度F | 鍍鉻黃銅 | 鍍鎳黃銅 | 介質-20度至370度F,環境溫度-40度至150度F | 2三件套 | 12VDC、24 VAC/VDC | 黃銅 | NT$36,297 | |
A | EHH28ATE25H | PTFE | -40度至150度F | 鍍鉻黃銅 | 不銹鋼 | 介質-20度至370度F,環境溫度-40度至150度F | 2三件套 | 12VDC、24 VAC/VDC | 黃銅 | NT$42,170 | |
B | 191011B | PTFE | -40度至150度F | CF8M不銹鋼 | 316不銹鋼 | 閥門-20度至400度F,執行器-15度至140度F | 2三件套 | 115 VAC | 不銹鋼 | NT$28,226 | |
A | 189024B.1 | PTFE | -15度至150度F | 鍍鉻黃銅 | 鍍鎳黃銅 | 閥門-20度至400度F,執行器-15度至140度F | 2三件套 | 115 VAC | 黃銅 | NT$24,181 | |
A | 189026B.1 | PTFE | -15度至150度F | 鍍鉻黃銅 | 鍍鎳黃銅 | 閥門-20度至400度F,執行器-15度至140度F | 2三件套 | 115 VAC | 黃銅 | NT$29,704 | |
A | 189028B.1 | PTFE | -15度至150度F | 鍍鉻黃銅 | 不銹鋼 | 閥門-20度至400度F,執行器-15度至140度F | 2三件套 | 115 VAC | 黃銅 | NT$44,642 | |
A | EHH23ATE20H | PTFE | -40度至150度F | 鍍鉻黃銅 | 鍍鎳黃銅 | 介質-20度至370度F,環境溫度-40度至150度F | 2三件套 | 12VDC、24 VAC/VDC | 黃銅 | NT$27,767 | |
A | EHH24ATE20H | PTFE | -40度至150度F | 鍍鉻黃銅 | 鍍鎳黃銅 | 介質-20度至370度F,環境溫度-40度至150度F | 2三件套 | 12VDC、24 VAC/VDC | 黃銅 | NT$29,173 | |
A | 189023B.1 | PTFE | -15度至150度F | 鍍鉻黃銅 | 鍍鎳黃銅 | 閥門-20度至400度F,執行器-15度至140度F | 2三件套 | 115 VAC | 黃銅 | NT$21,723 | |
A | 189025B.1 | PTFE | -15度至150度F | 鍍鉻黃銅 | 鍍鎳黃銅 | 閥門-20度至400度F,執行器-15度至140度F | 2三件套 | 115 VAC | 黃銅 | NT$27,135 | |
A | EHH25ATE20H | PTFE | -40度至150度F | 鍍鉻黃銅 | 鍍鎳黃銅 | 介質-20度至370度F,環境溫度-40度至150度F | 2三件套 | 12VDC、24 VAC/VDC | 黃銅 | NT$30,132 | |
A | EHH27ATE25H | PTFE | -40度至150度F | 鍍鉻黃銅 | 鍍鎳黃銅 | 介質-20度至370度F,環境溫度-40度至150度F | 2三件套 | 12VDC、24 VAC/VDC | 黃銅 | NT$40,620 | |
A | 189027B.1 | PTFE | -15度至150度F | 鍍鉻黃銅 | 鍍鎳黃銅 | 閥門-20度至400度F,執行器-15度至140度F | 2三件套 | 115 VAC | 黃銅 | NT$33,825 | |
C | EHH2AATE01 | PTFE | -40度至150度F | 鍍鉻黃銅 | 鍍鎳黃銅 | 介質-20度至370度F,環境溫度-40度至150度F | 2三件套 | 115 VAC | 黃銅 | NT$140,766 | |
B | EHS21AJE20H | 鐵氟龍 | -40度至150度F | CF8M不銹鋼 | 316不銹鋼 | 介質-20度至370度F,環境溫度-40度至150度F | 2三件套 | 12VDC、24 VAC/VDC | 不銹鋼 | NT$29,812 | |
D | EVS21AJE20 | 鐵氟龍 | -40度至150度F | CF8M不銹鋼 | 316不銹鋼 | 介質-20度至450度F,環境溫度-40度至150度F | 3三件套 | 115 VAC | 不銹鋼 | NT$26,834 |
電子驅動球閥
Dynaquip Controls 電子驅動球閥設計用於控制食品和飲料加工應用中的水、空氣和輕油的壓力和流量。 這些閥門採用鍛造黃銅/不銹鋼結構,消除了流體污染的機會,並採用 PTFE/氟橡膠密封件,確保可靠關閉。 它們進一步與可配置的執行器集成,可在不同條件下進行精確的流量調節,並可採用 2 件式和 3 件式閥門結構 Raptor Supplies.
我們在這裡提供幫助!
尋找此處未列出的零件?
探索更多
- 輪胎修理補丁和塞子
- 封閉式空調
- 氣動控制閥
- 門鎖
- 屏障搶奪
- 軸承
- 工作台及配件
- 散熱風扇及配件
- 叉車及叉車附件
- 零售手推車
- CARLISLE FOODSERVICE PRODUCTS 飲料機黑色
- STENS 聯鎖開關
- GENERAL ELECTRIC SKLL框架斷路器
- SPEARS VALVES PVC 100 PSI PIP 裝配式管件 60 度。 彎頭,承插口 x 承插口
- SPEARS VALVES 標準蝶閥硬件套件,304 型不銹鋼
- WRIGHT TOOL 短柄大錘
- NUPLA 快速更換 Impax Power Drive Dead 打擊鎚
- MARTIN SPROCKET P2 系列 MST 襯套
- STEARNS BRAKES 驅動輪轂組件